絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワンフリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズアズワン
52,700税込57,970
1個
当日出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液 ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 寒冷地での使用に
用途ロードヒーティング用ブルー主成分エチレングリコール
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
729税込802
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
コンパクト アイスクラッシャー アズワンコンパクト アイスクラッシャーアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min質量(kg)約2.7コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ定格消費電力(W)17電源(AC100V)50/60Hz駆動方式電動タイプサイズ(mm)165×203×293アズワン品番4-4572-01
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワンエコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
当日出荷から12日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)スノコ SUS304 CU-210用SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)水槽 16L PP CU-210用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)コントロールユニット CU-210型用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)
用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
デジタルパールサーモ アズワンデジタルパールサーモアズワン
35,500税込39,050
1個
当日出荷
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路制御方式ON/OFF制御寸法(mm)95×150×47(突起除く)出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用サンユー印刷
5,998税込6,598
1個ほか
6日以内出荷
業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。 主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用 サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用サンユー印刷
3,998税込4,398
1個ほか
6日以内出荷
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30内容量(g)500外装フィルム
燃焼ボード(アルミナ製) レオナ燃焼ボード(アルミナ製)レオナ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミナ(99.7%)耐熱温度(℃)1750
セラミック付き金網 180x180mm (10枚) ナリカセラミック付き金網 180x180mm (10枚)ナリカ
2,800税込3,080
1セット(10枚)
欠品中
アスベスト不使用
寸法(mm)180×180
ターナー(PFA) エスコターナー(PFA)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●全長:243mm●刃幅:74mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-21
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ
975税込1,073
1本ほか
翌日出荷
恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)恒温器用アクリル水槽TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル
空焚防止器 TGK(東京硝子器械)空焚防止器TGK(東京硝子器械)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
適合導電率方式
リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 300W 差込東京技術研究所
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
パイプ用マントルヒーター 東京技術研究所パイプ用マントルヒーター東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
形状ファスナー留め仕様外径:内径+(保温厚(t)×2)電源(V)AC100(コンセント付)耐熱温度(℃)400
マットヒーター 東京技術研究所マットヒーター東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
電熱容量(W)200耐熱温度(℃)400
防水リボンヒーター 東京技術研究所防水リボンヒーター東京技術研究所
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。
材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付
テクニアイス ハード TGK(東京硝子器械)テクニアイス ハードTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1枚
3日以内出荷
1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。
タイプハード(両面)構造四層構造本体寸法(mm)280×400
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
10,980税込12,078
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
検体輸送箱 積水化学工業検体輸送箱積水化学工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)Fine投込みヒーター 調節器付TGK(東京硝子器械)
37,700税込41,470
1台
3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケースアズワン品番64-5229-97
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケースアズワン品番64-5229-95
真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空検体乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
トラスコ品番215-8184質量(kg)47
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
34,980税込38,478
1パック(100本)ほか
61日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
HB絶縁管 CC印(ニッカトー)HB絶縁管CC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1箱(100本)ほか
11日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/40%、l2O3/56%使用温度(℃)1500
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ CC印(ニッカトー)S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズCC印(ニッカトー)
6,998税込7,698
1箱(20本)
4日以内出荷から16日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
フレキシブルリボンヒーター 500W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 500WTRUSCO
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に容量(W)500電源(V)100
フレキシブルリボンヒーター 300W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 300WTRUSCO
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
フレキシブルリボンヒーター 250W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 250WTRUSCO
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
加熱・冷却・クーラーボックス