絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)1000付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
恒温器 ヤマト科学恒温器ヤマト科学
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)寸法(mm)185×185×90電源AC100V・50/60Hz
ステンレス試験槽 ヤマト科学ステンレス試験槽ヤマト科学
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学サーモメイト用 外部循環ノズルヤマト科学
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
ケニスタット(電子温度調節器) ケニスケニスタット(電子温度調節器)ケニス
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
温度調節器(メックサーモ) ケニス温度調節器(メックサーモ)ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター L字型タイプアズワン
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
Fineオイルバス TGK(東京硝子器械)FineオイルバスTGK(東京硝子器械)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
セラミック金網 丸底用 アズワンセラミック金網 丸底用アズワン
2,990税込3,289
1枚
当日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用 ツインバードACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用ツインバード
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。 ※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。質量(g)約690(ケーブル含む)電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品アズワン品番1-8757-03
定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)ヤマト科学
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用ヤマト科学
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用ヤマト科学
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
Fine 過昇防止器センサータイプ TGK(東京硝子器械)Fine 過昇防止器センサータイプTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(並型)山本鍍金試験器
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ハルセル試験装置 山本鍍金試験器ハルセル試験装置山本鍍金試験器
6,590税込7,249
1個
当日出荷
型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
簡易ドライアイス製造機 アズワン簡易ドライアイス製造機アズワン
143,000税込157,300
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワンブンゼンバーナーフレーム100本体アズワン
70,080税込77,088
1個
当日出荷
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプターアズワン品番1-3194-01
TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワンTMF-500N石英炉心管用ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
センサー保護チューブ アズワンセンサー保護チューブアズワン
1,860税込2,046
1個
翌々日出荷
仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22
恒温バス スギヤマゲン恒温バススギヤマゲン
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)接続口径(Φmm)IN・OUT/Φ10.5×14
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷から23日以内出荷
外径(Φmm)13
極細モールドセンサー アズワン極細モールドセンサーアズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32被覆材テフロン(R)
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用) アズワンマントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)アズワン(1件のレビュー)
77,900税込85,690
1個
翌々日出荷
仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz使用温度(℃)450(MAX)
ミニクールブロックバス アズワンミニクールブロックバスアズワン
78,900税込86,790
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
169,000税込185,900
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
ビッグホットプレート アズワンビッグホットプレートアズワン
216,000税込237,600
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
マグネット式ドラム缶ヒーター アズワンマグネット式ドラム缶ヒーターアズワン(1件のレビュー)
62,500税込68,750
1個(18L)
当日出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質ダイカストアルミニウム
絶縁管 アズワン絶縁管アズワン
959税込1,055
1個
当日出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状楕円2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
コア・蓋セット アズワンコア・蓋セットアズワン
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネート)
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
抗菌防藻防カビ剤 アズワン抗菌防藻防カビ剤アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
加熱・冷却・クーラーボックス