24ページ目: 加熱・冷却・クーラーボックス
商品豆知識
1個
¥35,980
税込¥39,578
29日以内出荷
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体(耐薬液用、冷凍庫用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品
温度範囲(℃)常温+50~1050
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
ヒーターカンタル線
昇温時間約25分(常温~1000℃)
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)3
電源AC100V 15A
温度センサーK熱電対
付加機能過熱防止器
温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ
対象機種ARF3シリーズ
タイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様
制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
質量(kg)19.4
タイプ102時間保持
有効内寸(mm)308×308×310
構成バイオクールジェル0-900Ax14枚、ジェルウォール31(2枚)x1式、バイオクールジェル0-300Ax4枚、バイオクールジェル5-500×8枚、45用ジェルボックス天地用(1個)x1式、45用ジェルボックス側面用(1個)x5式、アローエコ(40t 50×420)x2枚、アローエコ(40t 60×320)x2枚、アローエコ(20t 215×430)x2枚、アローエコ(5t 270×290)x4枚
適合容器バイオクール80、バイオクールカートン80
関連資料(0.72MB)
1式
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
適合容器バイオクール25、バイオクールカートン25、バイオクールショルダーハード25、バイオクールショルダーソフト25
・バイオクールシリーズ専用に設計、開発された温度管理セットです。・構成品の兼用化や簡素化でコストを削減しつつ、安定的な温度維持を可能にしました。
適合容器バイオクール45、バイオクールカートン45、バイオクールショルダーハード45
用途小型フリーザー
質量(kg)45
冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)220
電源仕様単相100V
1個
¥93,999
税込¥103,399
14日以内出荷
シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置 。フィルター交換のリマインダー
用途機器、システムの温度管理
仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス
寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)
取付壁またはジャンクションボックス
電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作
温度範囲(℃)5~35
表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可
制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )
端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B
温度範囲(°F)41~95
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS9220プログラマブル7日間ウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い多段式暖房および冷房制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンにより、非常に簡単なプログラミングが可能です。工場で事前設定されたエネルギー効率プログラム。炉のフィルターを交換することを忘れないようにするためのフィルター交換リマインダー。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。マルチステージに使用されます。最大2つのヒート/2つのクールHVACシステム。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。ユニバーサルサブベース 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。直感的なウェイク、退出、復帰、スリーププログラミングアイコン 。24V交流電源または付属の電池でご使用いただけます 。6年間の限定保証 。工場出荷時に設定されたエネルギー効率プログラム。シンプルでありながら強力な制御。 。読みやすい大型4.6平方インチの青色バックライト付きディスプレイ 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率の最適化とシステム寿命の最大化のための温度差(スイング)の調整が可能 。室温の調整キャリブレーションが可能 。設定値の上限・下限を調整可能 。コンプレッサーの短サイクル運転を防止するための5分間オン/オフ遅延保護機能(選択可能) 。O端子とB端子を分離配置
用途機器、システムの温度管理
仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:マルチステージ2ヒート/ 2クールプログラマブル、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス
寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)
取付壁またはジャンクションボックス
電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作
温度範囲(℃)5~35
表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:可
制御温度(℃)7 ~ 32(44°F ~ 90°F )
端子Rh、 Rc、 C、 Y、 Y2、 W、 W2、 G、 O、 B
温度範囲(°F)41~95
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置
用途機器、システムの温度管理
仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス
寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ)
取付壁またはジャンクションボックス
電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作
温度範囲(℃)5~35
表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能
制御温度(℃)7~32(44°F~90°F )
端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B
温度範囲(°F)41~95
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
質量(kg)約53
電源AC100V (50/60Hz) 12.5A
方式強制循環式
外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)
安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等
ヒーター容量(kW)1.2
温度変動±0.8℃(250℃時)
タイマー1~999時間50分
観察窓250×280mm
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配11℃(250℃時)
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)単相100
消費電力(W)1059
温度範囲(℃)5~100
温度制御方式PID制御
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。
質量(kg)35
容量(L)55
電源(V)100(50/60Hz)
定格電力(W)115
温度範囲(℃)2~8
消費電力(kW)1.78
冷媒R600a(ノンフロン)
棚段数(段)2
製品サイズ(mm)540×560×632
庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404
各種認証CE、UL
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番202-1725
幅(mm)530
高さ(mm)1,080
タイプ水冷式
使用温度範囲(℃)2~43
奥行(mm)970
電源(V)三相200
消費電力(W)3500/3700
内容量(L)20
最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65
温度調節範囲(℃)5~35
冷却能力(W)(50/60Hz)10400
循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
21日以内出荷
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
電源(V)三相200
温度調節範囲(℃)3~35
業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番572-4447
幅(mm)1610
高さ(mm)1800
奥行(mm)854
電源(V)三相200
消費電力(W)15300
最大流量(L/min)(50/60Hz)230
温度調節範囲(℃)3~35
冷却能力(W)48000
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
21日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
仕様流量計、配管在り
付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース
材質セラミックファイバー
有効内寸(mm)275
コード長さ(m)3
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体寸法(mm)奥行355
本体寸法(mm)高さ540
温度制御方式PID制御
本体寸法(mm)幅355
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)275
有効内寸法・幅(mm)200
ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
用途特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。
仕様CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100
型番C4ME
沸点(℃)59
密度1.5(g/mL)
凝固点(℃)-135
1缶(20kg)
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。
トラスコ品番291-6975
材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト/透明
高さ(mm)617
奥行(mm)392
間口(mm)317
消費電力(W)9
電源単相100V
棚板数(枚)3
電源コード(m)1.55
外寸法・高さ(mm)617
均等積載量(kg/段)2
外寸法・奥行(mm)392
庫内湿度(%RH)30~40
外寸法・間口(mm)317
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。
トラスコ品番858-6382
材質ガラスクロス
幅(mm)30
厚さ(mm)2
長さ(m)3
電源(V)200
容量(W)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ランチバッグに入れてお弁当や冷やしたサラダの冷たさキープ。熱中症の予防や熱冷まし、お風呂上り・スポーツ後のクールダウンにも。冷蔵庫や冷凍庫で冷やして、くり返し使えます。
ベルトで固定できるので、ランチベルトとしても使えます!何度でも繰り返し使える可愛いキャラクター保冷剤。固定の為のゴムベルトは面ファスナー付きで長さ調節可能。冷蔵庫や冷凍庫で冷やして、くり返し使えます。
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。
電源単相200V 20A
温度範囲(℃)-86~-40
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができる、ノンフロン対応のサーキュレーターです。遠くからでも確認しやすいディスプレイやユニバーサルデザインを採用しており、一目でわかる操作性を実現しています。過昇温防止、空焚き防止などの安全機能付きです。装置開口部として前面と背面のみ確保し、側面は壁近くに設置可能です。槽蓋は低温運転時でも結露を抑える新設計です。
仕様●デジタルインターフエース:USB●ヒーター能力:800W●ポンプコネクション:M16×1 内径8mmまたは内径12mm用ホースコネクション●ポンプ能力:吐出圧力/0.35bar 流量/15L/min●温度制御範囲:-30~150℃●最小温度設定/温度表示:0.01℃●循環液充填量:3.0~4.0L●冷却用冷凍機/タイプ:1段冷凍
温度表示LED
温度精度±0.03℃
冷媒ノンフロンガス
冷却能力(℃)100/0.31kw
1台(1台)
¥1,043,980
税込¥1,148,378
欠品中
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)326
寸法(mm)326×413×512
質量(kg)22
高さ(mm)512
奥行(mm)413
電源(V)AC100 50/60Hz
配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1
寸法(mm)約60×55×255
構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
1セット(1セット)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
寸法(mm)器高:120
適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃
寸法(mm)300×426×340
質量(kg)18
最高温度(℃)1100
炉内寸法(mm)120×220×110
消費電力(kW)1.2
最高使用温度(℃)1100
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
使用温度範囲(℃)400~1100
制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)1150
温度制御プログラマ
指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70
容量(L)9
電源AC100V 50/60Hz 11A
安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等
機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング
ヒーター容量(kW)1
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
有効槽内寸法(mm)180×240×140
撹拌方式可変式噴流撹拌
温度調節精度(℃)±0.05
1個(1個)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。