加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,104件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素系溶媒JHTシリーズ 巨化フッ素系溶媒JHTシリーズ巨化
159,800税込175,780
1缶(5kg)
29日以内出荷
JHT
用途フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。荷姿5kg熱伝導率(W/mk)0.065
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル8x8 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル8x8トレンドサイン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質: 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強) 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37外寸(mm)約300 x 390 x 355本体質量(kg)2.5kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル20x8 トレンドサイン保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル20x8トレンドサイン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質: 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強) 断熱材:XPSドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25外寸(mm)約310 x 590 x 355本体質量(kg)3.1kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
まとめ買い 充電式クリップファン TRUSCOまとめ買い 充電式クリップファンTRUSCO
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から翌日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー奥行(mm)104縦(mm)201横(mm)150
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
塩まくら 大阪ブラシ塩まくら大阪ブラシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!
用途古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。材質カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩寸法(mm)約200×300
クール枕パッドプレミアム NEEDS LABOクール枕パッドプレミアムNEEDS LABO
679税込747
1個
5日以内出荷
材質表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20寸法(mm)約630×430質量(g)120関連資料(0.3MB)
試験槽2型 アズワン試験槽2型アズワン
56,250税込61,875
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
鍋敷き温度センサーオイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ日伸理化
45,980税込50,578
1個
予約販売
振とう台飛沫防止機能付 高さ可変機構付
仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,198税込6,818
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
シリコンラバーヒーター 120V Watlowシリコンラバーヒーター 120VWatlow
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
タイプK熱電対 リボン表面プローブ PICO TECHNOLOGYタイプK熱電対 リボン表面プローブPICO TECHNOLOGY
15,980税込17,578
1個
予約販売
Kリボン熱電対を使用した温度センサーです。測定範囲は-10℃~+250℃です。
仕様●プローブ径:8mm●プローブ温度範囲:-10℃~+250℃●プローブ長:120mmアズワン品番67-0394-03
TC-08用ターミナルボード PICO TECHNOLOGYTC-08用ターミナルボードPICO TECHNOLOGY
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
アズワン品番67-0394-07
K型熱電対ワイヤー 1m DIGILENTK型熱電対ワイヤー 1mDIGILENT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
延長用のK型熱電対ワイヤー回路などに近づけたくない物体の温度を正確に測定するためのK型熱電対ワイヤーです。K型熱電対温度センサーPmod TC1に同梱されている24AWG K型熱電対ワイヤーと同じものですが、長さは1メートルです。二重に絶縁されているので、意図しない接触が発生せず、正確に測定できます。セルフクリーニングオーブンや冷凍庫、極限温度環境などの温度を測定できます。
仕様●測定温度範囲:-73℃~482℃●電圧変動:41.276μV/℃●二重ガラス編組断熱材アズワン品番67-0390-47
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
氷冷式零接点冷却器 ケース・ジュワー瓶のみ 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)氷冷式零接点冷却器 ケース・ジュワー瓶のみ 698シリーズ日本理化学器械(NRK)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:ジュワー瓶のみ●コード番号:698-1Gアズワン品番65-8688-09
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ 日本理化学器械(NRK)卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ日本理化学器械(NRK)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01アズワン品番65-8687-92
ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500アズワン品番65-8687-74
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ日伸理化
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。
仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ日伸理化
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
NHP-B077用オプション品 日伸理化NHP-B077用オプション品日伸理化
31,980税込35,178
1セット
10日以内出荷
ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。
仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
シリコンラバーヒーター 120V Watlowシリコンラバーヒーター 120VWatlow
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ エスパックBOXタイプ内側アルミ保冷バッグエスパック
36,980税込40,678
1ケース(50枚)
6日以内出荷
内側がアルミの保冷バッグです。
仕様●素材:ポリエステル/アルミ蒸着●サイズ:W290×H245×D210mmアズワン品番65-8100-87
シリコンラバーヒーター 120V Watlowシリコンラバーヒーター 120VWatlow
37,980税込41,778
1枚
6日以内出荷
[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
仕様●寸法[幅×長さ]:(in)2×40、(mm換算)51×1016●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):400(100V換算時:280W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-68
ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ日本理化学器械(NRK)
191,999税込211,199
1個
9日以内出荷
仕様●口径×胴径×全高 mm:19×260×510●容量L:5●蒸発量 %(day):7●材質:外槽Al,内槽SUS●コード番号:698-05アズワン品番65-8688-01
ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●コード番号:696-180Bアズワン品番65-8687-89
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-14
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
試験槽 アズワン試験槽アズワン
46,500税込51,150
1個
6日以内出荷
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
仕様●内寸:285×230×200hアズワン品番65-9241-29
空焚防止・導電率式 日伸理化空焚防止・導電率式日伸理化
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずかロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラアズワン品番65-8130-48
過昇防止装置付温度調節器 日伸理化過昇防止装置付温度調節器日伸理化
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
高性能な温度調節器設定点の過昇を防止機能過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ安心して温度コントロールができるサーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
50QT エリートクーラー 50Qシリーズ PELICAN(ペリカン)50QT エリートクーラー 50QシリーズPELICAN(ペリカン)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
仕様●色:パシフィックブルー×グレー●幅(mm):762●奥行(mm):516●高さ(mm):518●有効内寸(mm)間口:445●有効内寸(mm)奥行:279●有効内寸(mm)高さ:348●容量(L):50●収納目安:350ml缶・38本●保冷部厚み(mm):51●食品衛生法適合品●プレス&プルラッチ●フタ部カップホルダ付●栓抜き金具付●排水バルブ付●フタ部フィッシュスケール付●材質/仕上:本体/ポリプロピレン樹脂、栓抜き/ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:337-8271アズワン品番67-2285-52
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ日本理化学器械(NRK)
67,980税込74,778
1個
32日以内出荷
仕様●内寸法×深さ(mm):120×300●容量(mL):3000●コード番号:696-380Bアズワン品番65-8687-91
加熱・冷却・クーラーボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら