加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
3,107件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズアズワン
275,000税込302,500
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズアズワン
269,000税込295,900
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワンラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式アズワン
959,000税込1,054,900
1個
60日以内出荷
コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワンラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hzアズワン
819,000税込900,900
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学卓上型電気炉 NHK-200シリーズ日陶科学
419,800税込461,780
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ アズワン超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズアズワン
483,000税込531,300
1個
46日以内出荷
材質(プレート)インコネル電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対最高耐熱温度(℃)900ヒーター容量(W)2000
超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズアズワン
817,000税込898,700
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ日陶科学
319,800税込351,780
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 アズワンフッ素樹脂成型センサー 校正証明書付アズワン
24,400税込26,840
1本ほか
9日以内出荷から99日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)約280ケーブルPFAコーティング校正証明書一般校正
PSL-2500A型用アルミビーズ2L EYELA(アイラ/東京理化器械)PSL-2500A型用アルミビーズ2LEYELA(アイラ/東京理化器械)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付 アズワンビーカー用投込みヒーター K熱電対付アズワン
29,100税込32,010
1個
当日出荷
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
コンパクトハンディークーラー TICシリーズ アズワンコンパクトハンディークーラー TICシリーズアズワン
193,000税込212,300
1個
翌々日出荷
水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品性に優れています。
仕様(冷凍機冷媒)R-134a材質(冷却部)チタン質量(kg)約26電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御安全装置漏電ブレーカー設定温度(℃)(範囲)-20~+30外寸法(mm)323×485×353(取手・パイプ部含まず)サイズ(mm)Φ78×190アズワン品番4-4973-02冷却能力(W)約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200冷却パイプ1m付
コンパクトハンディークーラー TICシリーズ アズワンコンパクトハンディークーラー TICシリーズアズワン
157,000税込172,700
1個
翌々日出荷
水槽にコイルをつけるだけで素早く冷却できます。
仕様(冷凍機冷媒)R-134a材質(冷却部)SUS304質量(kg)約26電源AC100V 50/60Hz制御方式ON/OFF制御安全装置漏電ブレーカー設定温度(℃)(範囲)-20~+30外寸法(mm)323×485×353(取手・パイプ部含まず)サイズ(mm)Φ78×190アズワン品番4-4973-01冷却能力(W)約390(液温度(a)10℃)、(液温度(a)-10℃):約200冷却パイプ1m付
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズアズワン
7,090税込7,799
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
53,300税込58,630
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用 LLG Labware角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用LLG Labware
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
アズワン品番4-4855-01
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ アズワンNMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズアズワン
20,400税込22,440
1セット
当日出荷
便利でお得なNMRチューブ洗浄セットです。
スピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケット SCHOTT/DURANスピリットランプ アルコールランプ 交換用芯保持ソケットSCHOTT/DURAN
389税込428
1個
当日出荷
仕様交換用芯保持ソケット材質コルク・鉄アズワン品番4-3829-03
スピリットランプ アルコールランプ 用替芯 SCHOTT/DURANスピリットランプ アルコールランプ 用替芯SCHOTT/DURAN
199税込219
1個
10日以内出荷
仕様替芯材質コットン長さ(mm)90アズワン品番4-3829-02
バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ Fridge To Goバイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズFridge To Go
34,980税込38,478
1個
当日出荷
2~8℃の温度を長時間保持します。
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワンセラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズアズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
88,700税込97,570
1個
15日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン
313,000税込344,300
1個
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
不凍液 SBシリーズ アズワン不凍液 SBシリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
16日以内出荷
長期安定した優れた防食効果があります。 安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。 消防法の危険物に抵触しません。 エチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
ブルー透明容量220kg(200L)主成分エチレングリコール沸点(℃)110℃以上アズワン品番2-7993-04
不凍液 SBシリーズ アズワン不凍液 SBシリーズアズワン
170,000税込187,000
1個
16日以内出荷
長期安定した優れた防食効果があります。 安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。 消防法の危険物に抵触しません。 プロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。
ピンク色透明容量200kg(200L)主成分プロピレングリコール沸点(℃)108~114℃アズワン品番2-7993-03
過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付ヤマト科学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機電子冷却保管庫 ラボストッカーII三菱電機
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管アズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管アズワン
53,900税込59,290
1個
22日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
アズワン品番1-7555-61
ネオホットプレート アズワンネオホットプレートアズワン
116,000税込127,600
1台
当日出荷
材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ オージージーKシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズオージージー
18,980税込20,878
1台
13日以内出荷
高温域での測定に適します。
材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ オージージーKシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズオージージー
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
729税込802
1個
6日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。
長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ 光信理化学製作所加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ光信理化学製作所
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
材質真鍮クロムメッキ全長(mm)180質量(g)1270火炎温度(℃)最高約1500
小型超低温フリーザー 100L bitstrong小型超低温フリーザー 100Lbitstrong
1,298,000税込1,427,800
1台
6日以内出荷
作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など関連資料(1.24MB)一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
小型超低温フリーザー 51L bitstrong小型超低温フリーザー 51Lbitstrong
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など関連資料(0.9MB)一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
保冷剤 ハードケース 265×200×35mm ナビス(アズワン)保冷剤 ハードケース 265×200×35mmナビス(アズワン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。 繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。 ハードケースの保冷剤です。
材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35アズワン品番7-956-01保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)推奨使用本数成人男性で4~6個程度
加熱・冷却・クーラーボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら