絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼ボート アズワン燃焼ボートアズワン(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(50本)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)約1400化学組成SiO2/約63%、Al2O3/約31%
熱電対(PTFE・モールド型) アズワン熱電対(PTFE・モールド型)アズワン(2件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
クリーンルーム用リボンヒーター アズワンクリーンルーム用リボンヒーターアズワン
11,500税込12,650
1本
当日出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)使用温度(℃)200以下耐熱温度(℃)400電源(V)100/AC100端末コンセントプラグリード線フッ素樹脂
サーマルロボオプション アズワンサーマルロボオプションアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷
防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 ワーゼフブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付ワーゼフ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
サーモカップ 発泡スチロール製 ナリカサーモカップ 発泡スチロール製ナリカ
1,050税込1,155
1組(20個)
6日以内出荷
紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです
型式450N容量(mL)475上径×下径×高さ(mm)96×68×106
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1 テラオカクリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1テラオカ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム質量(kg)約1.5電源AC100V 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ 鷺宮製作所サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ鷺宮製作所
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
サーモアイ用パーツセンサ感温部がSUSキャップで保護されています。
ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)ガルデン
189,800税込208,780
1個(5kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
ガスバーナー コック付 ナリカガスバーナー コック付ナリカ
4,500税込4,950
1個
当日出荷から3日以内出荷
デジタル卓上型過昇防止器 アズワンデジタル卓上型過昇防止器アズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ アズワンニクロム線 5m NCHW1シリーズアズワン
689税込758
1個
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5許容差±7%最高使用温度(℃)1100アズワン品番3-980-12太さ(mm)0.32導体抵抗13.4Ω/m
キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300gサンユー印刷
5,498税込6,048
1セット(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
リファサーモ CC印(ニッカトー)リファサーモCC印(ニッカトー)
42,980税込47,278
1箱(200個)
翌々日出荷
焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。
種別共通熱履歴センサー
シームレスPPボール 中空タイプ アズワンシームレスPPボール 中空タイプアズワン
4,455税込4,901
1袋(500個)ほか
当日出荷
中空成形で穴が無く、外側はきれいに研磨されています。液面に浮かべることで液が保温され、省エネ効果が得られます。液の飛散が減少しますので液量が保たれ、ミスト・ガス・臭気などを防ぐ効果もあります。高精度の粒径で凹凸が無い
材質PP連続使用温度(℃)110誤差(mm)(直径) ±0.0254
マグネット形熱電対 三商マグネット形熱電対三商(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm)3010端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32
コンプレッションフィッティング レオナコンプレッションフィッティングレオナ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型AUTONICS(オートニクス)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms
ヒートシンク アズワンヒートシンクアズワン(1件のレビュー)
86税込95
1個
欠品中
Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス)ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mLTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)電気炉用炉心管CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷から13日以内出荷
アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
最高温度(℃)1600
記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X 鷺宮製作所記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X鷺宮製作所
8,060税込8,866
1個
当日出荷
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-6~+20℃アズワン品番1-7927-12
液体用プラグヒーター アズワン液体用プラグヒーターアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)電源3相AC200V 50/60HzプラグPF2(2インチ)
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
43,800税込48,180
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
アルコールランプ替芯1m BeHAUSアルコールランプ替芯1mBeHAUS(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワンウォーターバス丸型槽タイプ すのこアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アズワン品番1-3148-02適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45
マルチオーブン等 棚板セット アズワンマルチオーブン等 棚板セットアズワン
5,390税込5,929
1セット
当日出荷
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から72日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズアズワン
31,400税込34,540
1個
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-21安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出最小表示(℃)1
チェストフリーザー用かご KAGOシリーズ サンデン・リテールシステムチェストフリーザー用かご KAGOシリーズサンデン・リテールシステム
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
チェストフリーザーSHシリーズ用かご
XT60コネクタ オス2個セット GFORCEXT60コネクタ オス2個セットGFORCE(2件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
XT60コネクタオス2個セット
仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
亀甲網 #20×16mm×910mm×2m巻 ハイロジック亀甲網 #20×16mm×910mm×2m巻ハイロジック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
サイズ#20×16mm×910mm×2m
密閉保存容器 エスコ密閉保存容器エスコ
650税込715特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブカバーヒーター 東京技術研究所チューブカバーヒーター東京技術研究所
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300gサンユー印刷(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(4個)ほか
当日出荷
超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
加熱・冷却・クーラーボックス