絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型 アズワン白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型アズワン
8,570税込9,427
1個
当日出荷
仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂
ホットプレート HTPシリーズ ADVANTECホットプレート HTPシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
大型恒温水槽 アズワン大型恒温水槽アズワン
148,000税込162,800
1個
翌々日出荷
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307質量(kg)(本体)3容量(W)(ヒーター) 2000温度制御方式デジタルPID制御温度分布2℃(70℃設定時)温度調節範囲(℃)室温+5~70温度設定範囲(℃)室温+5~95防水仕様(本体) IPX7アズワン品番4-2847-01撹拌機噴流ポンプ商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能5分~99時間(1分単位設定)
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)ケニス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
アルミブロック バイオメディカルサイエンスアルミブロックバイオメディカルサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
HB保護管 CC印(ニッカトー)HB保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
欠品中
防水コードヒーター 東京技研防水コードヒーター東京技研
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
検体輸送箱 三商検体輸送箱三商
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
ラボバーナー 三商ラボバーナー三商
33,980税込37,378
1個
欠品中
市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
クールプレート アズワンクールプレートアズワン
84,700税込93,170
1個
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
リボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付 アズワンリボン型温度センサ SMPコネクタ オス 付アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から10日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワンK熱電対 シース シース部経Φ1.6mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷から翌々日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
透明ジュワーびん ナリカ透明ジュワーびんナリカ
36,000税込39,600
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
材質透明ガラス
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
44,200税込48,620
1個
当日出荷
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別(アラート用出力付) 本体アズワン品番3-6824-01
断熱ボード ケニス断熱ボードケニス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
断熱性に優れたタイルボードです。 ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
付属品ゴム足シート(50×50×2mm)×4枚材質せっ器質タイル寸法(mm)300×300×13
SSA-Hボート CC印(ニッカトー)SSA-HボートCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時)温度制御マイコンによるPID制御安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など電源AC100V・50/60Hz
マグネット式ヒーター アズワンマグネット式ヒーターアズワン
102,000税込112,200
1個(200L)
12日以内出荷
仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1質量(kg)約2.2電源(V)AC200消費電力(W)2000電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110可変サイズ(mm)250×1780アズワン品番1-135-16
カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム カロレックスカロレックス(熱交換チューブ)合成ゴムカロレックス
2,342税込2,576
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。 特に爆発に対しても安全です。
材質合成ゴム耐熱温度(℃)-60~150
過熱防止器 TGK(東京硝子器械)過熱防止器TGK(東京硝子器械)
38,900税込42,790
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
表示部デジタル式温度設定単位1℃単位
ETTASシリーズ用 棚板セット アズワンETTASシリーズ用 棚板セットアズワン
7,590税込8,349
1個ほか
当日出荷
耐荷重(kg)15
デュワー瓶円筒型 アズワンデュワー瓶円筒型アズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250仕様液体窒素使用可
ステンレス製クーリングバス アズワンステンレス製クーリングバスアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホースレスバーナー アズワンホースレスバーナーアズワン
33,900税込37,290
1台
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
チタン冷却蛇管 アズワンチタン冷却蛇管アズワン
43,900税込48,290
1台
当日出荷
板厚(mm)(冷却管)0.5付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン自立コイル式熱交換器(ステンレス)アズワン
41,900税込46,090
1台
当日出荷から33日以内出荷
10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ホットドライバス アズワンホットドライバスアズワン
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
かきまぜ循環ポンプ アズワンかきまぜ循環ポンプアズワン(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1台
当日出荷
保冷剤 キャッチクール トライ・カンパニー トライ・カンパニー保冷剤 キャッチクール トライ・カンパニートライ・カンパニー
19税込21
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
定温乾燥器 ケニス定温乾燥器ケニス
62,980税込69,278
1台(1台)
60日以内出荷
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)質量(kg)24使用温度範囲(℃)室温+10~300電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A有効内寸(mm)230×260×260方式自然対流式内容積(L)18外寸(mm)375×391×558ヒーター容量(kW)0.6温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
189,800税込208,780
1台(1台)
7日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)90ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.6℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配10℃(260℃時)
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
当日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-2948-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
テスコン ドライアイス保存容器 スルーンインターナショナルサービステスコン ドライアイス保存容器スルーンインターナショナルサービス
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
定温乾燥器 DYシリーズ アズワン定温乾燥器 DYシリーズアズワン
97,900税込107,690
1台
7日以内出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
バンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ 中日本ヒーターバンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ中日本ヒーター
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)75×127×55センサーK熱電対安全装置サーキットブレーカーセンサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)温度制御方式マイコン式比例制御温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-4599-12温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)接続容量(A)抵抗負荷MAX12
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
9,610税込10,571
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
加熱・冷却・クーラーボックス