絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷温水・高温水系防食剤  コントライム  Kー6000 ダイヤアクアソリューションズ冷温水・高温水系防食剤 コントライム Kー6000ダイヤアクアソリューションズ
24,980税込27,478
1本(1kg)
5日以内出荷
冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。 そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。 そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。 鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。 鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。 純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。 水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。 微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。 液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール荷姿ポリ容器pH9.5~10.5臭気弱い特有の臭気融点(℃)-10以下性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体凝固点(℃)-10以下グリーン購入法適合使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
260税込286
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
保存容器(深型) エスコ保存容器(深型)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
4,990税込5,489
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーターTGK(東京硝子器械)
21,500税込23,650
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
細型シースT熱電対 アズワン細型シースT熱電対アズワン
10,500税込11,550
1本
当日出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000
鍵付き冷蔵庫 ケニス鍵付き冷蔵庫ケニス
87,980税込96,778
1個
当日出荷
ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
るつぼ炉 山田電機るつぼ炉山田電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
三脚台 ランプ用 三商三脚台 ランプ用三商(1件のレビュー)
529税込582
1個
9日以内出荷
高さ(mm)135上部外径(Φmm)105
セラネット金網 桐山製作所セラネット金網桐山製作所
3,998税込4,398
1セット(10枚)ほか
4日以内出荷
石綿を使わない加熱用金網です。
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
45,980税込50,578
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
シリコンゴムパッキン AVO専用 アズワンシリコンゴムパッキン AVO専用アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷から12日以内出荷
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き アズワン定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付きアズワン
144,000税込158,400
1台
当日出荷
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワンリボン型温度センサ Y端子 M3 付アズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)CC印(ニッカトー)
51,980税込57,178
1組(5本)
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
ドライバスインキュベーター ケニスドライバスインキュベーターケニス
51,980税込57,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
記録紙 エスペック記録紙エスペック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
バイオクールカートン トレンドサインバイオクールカートントレンドサイン
7,898税込8,688
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。 すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。 外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。 製品は日本製です。 様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。
ボート SSA-S CC印(ニッカトー)ボート SSA-SCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミナ99.6%、Al2O2
ボート SSA-H CC印(ニッカトー)ボート SSA-HCC印(ニッカトー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ95%、Al2O3
熱電対素線 アズワン熱電対素線アズワン
7,650税込8,415
1セット(2巻)
当日出荷
仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ0.32長さ(m)10アズワン品番3-3117-01
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
測温抵抗体 アズワン測温抵抗体アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷から翌々日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
アルミビーズ大(2L) アズワンアルミビーズ大(2L)アズワン
19,900税込21,890
1袋
翌々日出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金質量(kg)約3.3使用温度範囲(℃)-80~+350容量(L)2サイズ(mm)約Φ10アズワン品番3-6752-01
マグネット温度センサー アズワンマグネット温度センサーアズワン
10,890税込11,979
1個
当日出荷
センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmアズワン品番3-6282-01
三角架 ナリカ三角架ナリカ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
るつぼの加熱に使います。
全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ炎色反応実験用ステンレス金網ナリカ(2件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス寸法(mm)10×80
ステンレス金網 ナリカステンレス金網ナリカ
540税込594
1個
当日出荷
網目が細かく厚地で、しっかりとビーカー等を支持します。また錆びにくいステンレス製なので丈夫です。
材質ステンレス製ネット(SUS304)、100メッシュ、畳織り
アイスパン TOHO(トーホー)アイスパンTOHO(トーホー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
液体窒素貯蔵容器 ケニス液体窒素貯蔵容器ケニス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
アルコールランプ ケニスアルコールランプケニス(1件のレビュー)
889税込978
1個(70mL)
当日出荷
AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
キャップタイプねじ式材質ガラス、業務用アルコール専用
SSA-Sボート CC印(ニッカトー)SSA-SボートCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1組(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
PPボール アラムPPボールアラム
8,298税込9,128
1組(1000個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
バキュームサーモバス 矢沢科学バキュームサーモバス矢沢科学
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine デジタル式オイルバスTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
セラミック金網 一般用 アズワンセラミック金網 一般用アズワン
589税込648
1枚
当日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。 適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
50,900税込55,990
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
加熱・冷却・クーラーボックス