絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
血液保冷庫(温度記録計付)用 記録計用紙 Panasonic(パナソニック)血液保冷庫(温度記録計付)用 記録計用紙Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個(12巻)
欠品中
アズワン品番8-6674-11
記録用紙 BKM-4044X 鷺宮製作所記録用紙 BKM-4044X鷺宮製作所
8,060税込8,866
1個
当日出荷
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-40~+44℃アズワン品番1-7927-11
セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワンセラミックホットプレート(アナログタイプ)アズワン
45,900税込50,490
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
耐荷重15kg/枚
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
低水位型恒温水槽 アズワン低水位型恒温水槽アズワン
8,000税込8,800
1個
当日出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
デュワーフラスコ KGWデュワーフラスコKGW
87,980税込96,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
パソリナコンパクトハンディークーラー アズワンパソリナコンパクトハンディークーラーアズワン
170,000税込187,000
1台
当日出荷
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30電源単相AC100V±10% 50/60Hz
小型プログラム電気炉 アズワン小型プログラム電気炉アズワン
204,000税込224,400
1台
当日出荷から翌々日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。 温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。 温度勾配の設定が可能です。 4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御センサーK型熱電対設定温度範囲100~900℃プログラム機能16ステップ、4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー電源(V)AC100V 50/60Hz電源コード2Pプラグ、2m
マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器マントルヒーター(ビーカー用)大科電器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
27,500税込30,250
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
ハイパワーデジタルホットプレート アズワンハイパワーデジタルホットプレートアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430電源AC100V 50/60Hzタイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
エムボール アズワンエムボールアズワン
9,890税込10,879
1箱(500個)
当日出荷
小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20入数1箱(500個入)
恒温バス(バスツール) スギヤマゲン恒温バス(バスツール)スギヤマゲン
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
水槽 アズワン水槽アズワン
25,200税込27,720
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
バス用スノコ EBS-197 アズワンバス用スノコ EBS-197アズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
アズワン品番1-6038-01槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45
恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-C アズワン恒温水槽(窓付)用冷却コイル TRW-Cアズワン
18,700税込20,570
1個
当日出荷
アズワン品番1-5457-11内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製)型番TRW-C外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所マントルヒーター ビーカー用東京技術研究所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
PTFE沸石(PTFEチップ) ChemWarePTFE沸石(PTFEチップ)ChemWare
8,998税込9,898
1缶(450g)
当日出荷
多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。超純粋バージンPTFEチップです。EPA SW846のような連続抽出法に最適です。ガラス製品を傷つけません。耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)288材質PTFE(フッ素樹脂)TGK品番710-18-25-01アズワン品番1-6612-01
テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所
71,980税込79,178
1個
欠品中
ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
容量(kW)1形状ストレート型電源(V)110温度範囲(℃)~80寸法(A×B×C)(mm)340×145×220
真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)真空コントローラーEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1台(1台)
5日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
97,980税込107,778
1台(1台)
翌々日出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
熱媒液ショウブラインブルー ショーワ熱媒液ショウブラインブルーショーワ
10,980税込12,078
1缶
当日出荷
エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)トラスコ品番421-3491材質主成分:エチレングリコール青透明容量(L)約18容量(kg)20pH値8~9
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
ドライアイス輸送用保冷BOX ホワイトバリーンドライアイス輸送用保冷BOXホワイトバリーン
17,980税込19,778
1式(1個)
5日以内出荷
ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途ドライアイスの配送・保管に。
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワンチタン製投込みヒーター LYMシリーズアズワン
22,800税込25,080
1本
翌々日出荷
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
個人用冷却器(クーレット) 重松製作所個人用冷却器(クーレット)重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560タイプ標準
デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ アズワンデジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~+199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5825-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
フッ素溶剤 リムピアフッ素溶剤リムピア
12,980税込14,278
1個(1.5kg×1本)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
用途3M ノベック 1230 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から19日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶 Y-FBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
クーラーボックス アズワンクーラーボックスアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様(水抜き栓)無付属品ショルダーベルト×1本材質PP
加熱・冷却・クーラーボックス