加熱・冷却・クーラーボックス :「冷却水循環装置」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃ 循環方式密閉系向循環 使用液市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm)(循環)11 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー1分~99時間(1分単位) 機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力外部温度センサー入力端子 外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm)9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理化器械冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番462-9990 幅(mm)232 質量(kg)40 高さ(mm)868 奥行(mm)497 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16 温度調節範囲(℃)-20~20 使用環境温度(℃)5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。
用途開放系循環・密閉系循環 仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6 質量(kg)約22 電源AC100V 50/60Hz 8.5A 型番LTCi-400A 安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路 温度調節範囲(℃)-15~65 外寸法(mm)200×431×436 冷媒R134a アズワン品番2-4922-11 温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
1個
424,000 税込466,400
10日以内出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7792 材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械冷却水循環装置
エコ商品
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz 寸法(mm)205×405×545 温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし) 最大流量9/10L/min(50/60Hz) 最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz) 冷却方式空冷式 温度センサーPtセンサ 冷媒R290 循環方式密閉系向循環 入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1A RoHS指令(10物質対応)対応 冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h) 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
1台(1台)
289,800 税込318,780
30日以内出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)357×407×800 質量(kg)約43 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R32 アズワン品番4-4565-02 循環方式密閉系向循環 液槽Φ280×H280mm 約16L 冷却能力815W(at10℃) 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約27 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R1234yf アズワン品番4-6512-01 冷却能力(W)(at10):50Hz/320 循環方式密閉系向循環 液槽Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
237,000 税込260,700
12日以内出荷

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 温度範囲(℃)-20~30 方式密閉系循環 冷凍機空冷式 450W
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重構造により結露を防ぐことができます。
材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム 使用温度範囲-40~+105℃
1本
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス 質量(kg)約28 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:266030 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-46 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 寸法(mm)340×384×851 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)-20~30 最大流量12/14L/分 方式密閉系循環 最大揚程(m)9.5/13 水槽容量(L)16.5(液量14 冷凍機空冷式 650W 冷却能力1200W(液温10℃時) 水槽寸法(mm)280Φ×270 温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A 材質水槽:SUS 304 質量(kg)約28 容量(L)約3.2 (液容量約2.7) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:268450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 温度制御冷凍機ON-OFF制御 入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ) 使用周囲温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし) アズワン品番63-1396-45 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h) 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環 質量(kg)41 外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-47 冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

SOCシリーズ専用の台車です。移動させて使いたい場合に
材質天板/フェノール樹脂積層板、フレーム/スチール鋼管(AAS樹脂コーティング)、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) 寸法(mm)(本体)242×482×143、(天板部有効スペース)227×467 質量(kg)2.8 キャスター径(Φmm)65 アズワン品番4-2680-01
1台
18,900 税込20,790
当日出荷

インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480 付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個 寸法(mm)(水槽)Φ210×210 質量(kg)約25 電流(A)3.2/3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時) 水槽容量(L)約5 冷凍機空冷式密閉型100W 温度調節範囲(℃)-5~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10 外寸法(mm)295×395×480 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R134a アズワン品番1-1585-01 冷却能力(W)310(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
229,000 税込251,900
10日以内出荷

小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤 冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合 供給電源AC100V(50/60Hz) 最大消費電流(A)6.5
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 動画あり
小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。フットプリントはわずか300×250mm
用途小型マシニングセンター。旋盤。研削盤 供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A 冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様温度コントローラー 温度範囲(℃)-20~+30 制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲-20~+30℃ アズワン品番1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
当日出荷

冷却水循環装置(チラー)の希釈済・小分け不凍液です。
1本(5L)ほか
12,980 税込14,278
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30 電源単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-5468-11 適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A) 接続口径Φ10.5mm
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

スギヤマゲンバスツール
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304 ホース接続径Φ10.5×14mm
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など 種別記録計出力リード線 アズワン品番1-5521-02 仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m 品名記録計出力リード線・2m
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N 種別外部センサー 仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付) アズワン品番1-5469-11
1本
15,400 税込16,940
当日出荷