加熱・冷却・クーラーボックス :「冷却水循環装置」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
商品豆知識
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz
寸法(mm)205×405×545
温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)
最大流量9/10L/min(50/60Hz)
最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)
冷却方式空冷式
温度センサーPtセンサ
冷媒R290
循環方式密閉系向循環
入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1A
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
1台(1台)
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。