加熱・冷却・クーラーボックス :「恒温恒湿」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組 電源(V)単相100 使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh 仕様PID制御方式
1台
1,998,000 税込2,197,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体寸法(mm)奥行1290 有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600 電源(V)三相200
1台
2,698,000 税込2,967,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴ
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶 質量(kg)約50 制御方式温度・湿度:PID制御 精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時) 最大電流(A)12.5 呼称STC-Ⅴ 電源電圧(V)100±10% 温度調節範囲(℃)5~55 使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720 庫内容量(L)約35 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310 湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
1,188,000 税込1,306,800
60日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
1組(24枚)
8,298 税込9,128
11日以内出荷

東京理化器械定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V)単相100 安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式PID制御 電源コード(m)2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度±0.5℃(37℃時) 温度分布精度±1.0℃(37℃時) 運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
アズワン品番64-1032-40
1セット
6,698 税込7,368
33日以内出荷

低温恒温恒湿器THE050、051FA、他用別売品
アズワン品番64-1032-38
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-15~50 電源AC100V・50/60Hz・10A 方式強制循環式 内寸法(mm)400×335×370 内容積(L)50 安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 冷凍機85W 外寸法(mm)483×554×690 ヒーター容量(W)120 冷媒HFC-134a 運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
298,800 税込328,680
14日以内出荷

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122 質量(kg)0.3 電源AC85~264V フリー電源 設定方式ON/OFF独立設定方式 接点容量AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)