絞り込み
ブランド
- 三商(51)
- DGM(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズワン(8)
- コクゴ(5)
- セイニチ(生産日本社)(5)
- ハイランドMP(5)
- スギヤマゲン(4)
- トレンドサイン(4)
- Nasco(2)
- 伊藤忠リーテイルリンク(2)
- リーゾ(2)
- エルメックス(2)
- カウパック(2)
- Minigrip(2)
- BRAND(1)
- オルディ(1)
- ケニス(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100枚)当日出荷滅菌済みタイプもラインナップ!材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ
Medegen¥499~税込¥549~1箱(100枚)当日出荷光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
バリアパウチ
スギヤマゲン(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(20枚)当日出荷IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1袋(50枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE色透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
バイオメーラー BMAシリーズ
トレンドサイン¥12,980~税込¥14,278~1式(20セット)当日出荷から10日以内出荷国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
リーゾ¥5,798~税込¥6,378~1個(100枚)3日以内出荷通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)40
検体輸送用吸収材
DGM¥5,598税込¥6,1581袋(100枚)翌々日出荷検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。仕様●サイズ:140×65mm●吸収力:約70mL●入数:1袋(100枚入)アズワン品番65-3420-92
検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入
ハイランドMP¥3,490税込¥3,8391セット(10枚)当日出荷カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)寸法(mm)120×250アズワン品番3-8410-01
バイオパウチ25NZ 50枚入
DGM¥66,980税込¥73,6781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320タイプ【封口】シールアズワン品番65-3420-78
バイオパウチ10NZ
DGM¥32,980税込¥36,2781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)、(封口)235mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-76
バリアボックス BRBシリーズ
ハイランドMP¥14,980~税込¥16,478~1式ほか4日以内出荷から7日以内出荷IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
バイオパウチ5NZ
DGM¥24,980税込¥27,4781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)、(封口)215mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-74
クリーンガスバリア袋
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
バイオパウチ2NZ
DGM¥15,980税込¥17,5781式(50枚)当日出荷国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 大量輸送、低コストタイプです。サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-72
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
リーゾ¥7,070~税込¥7,777~1個(100枚)3日以内出荷通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)20
ナスコ・ワールパック 書き込み面なし
Nasco¥37,980~税込¥41,778~1箱(500枚)ほか翌々日出荷口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。用途EOG滅菌済書き込み面なし仕様書き込み面無し材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
ナスコ・ワールパック 書き込み面あり
Nasco¥20,980~税込¥23,078~1箱(500枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。用途EOG滅菌済書き込み面あり材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)
スギヤマゲン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20枚)当日出荷水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。アズワン品番62-9826-27
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き入数(枚)100
ポリ袋(バイオマス25%配合)
ケニス¥929税込¥1,0221組(50枚)3日以内出荷環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋
アズワン¥6,390税込¥7,0291袋(40枚)当日出荷生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!外形寸法(mm)310×160滅菌済アズワン品番4-3099-31
無菌パック 10枚入
TGK(東京硝子器械)¥9,190~税込¥10,109~1袋8日以内出荷付属品封印具・クリップ付き適合使捨てバック 手袋付き材質ポリエチレン(PE)タイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。
検体輸送バッグ
VWR¥17,980税込¥19,7781ケース(500枚)翌々日出荷書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様材質LDPE