2ページ目: 実験研究用袋類

118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ポリ規格袋 No.9 三商

    ポリ規格袋 No.9

    三商
    6,198税込6,818
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.5 三商

    ポリ規格袋 No.5

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.4 三商

    ポリ規格袋 No.4

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(1000個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ規格袋 No.3 三商

    ポリ規格袋 No.3

    三商
    4,798税込5,278
    1セット(2000個)ほか
    6日以内出荷
    PE製。
  • ポリ袋 No.18 三商

    ポリ袋 No.18

    三商
    2,898税込3,188
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×530×0.03
  • ポリ袋 No.16 三商

    ポリ袋 No.16

    三商
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×480×0.03
  • ポリ袋 No.14 三商

    ポリ袋 No.14

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×410×0.03
  • ポリ袋 No.11 三商

    ポリ袋 No.11

    三商
    929税込1,022
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×300×0.03
  • ポリ袋 No.10 三商

    ポリ袋 No.10

    三商
    809税込890
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)180×270×0.03
  • ポリ袋 No.2 三商

    ポリ袋 No.2

    三商
    329税込362
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×120×0.03
  • ポリ規格袋 0.05mm厚 コクゴ

    ポリ規格袋 0.05mm厚

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1袋(200枚)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.05寸法(mm)760×900
  • ポリ規格袋 小サイズ コクゴ

    ポリ規格袋 小サイズ

    コクゴ
    819税込901
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco

    ナスコ・ワールパック 書き込み面なし

    Nasco
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
    用途EOG滅菌済書き込み面なし材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82仕様書き込み面無し
  • バリアパウチ用オプション スギヤマゲン

    バリアパウチ用オプション

    スギヤマゲン
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    用途バリアパウチ用
  • ハイテックバッグエース TGK(東京硝子器械)

    ハイテックバッグエース

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    8日以内出荷
    融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
    仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
  • ユニパックマーク MARK-H 100入 セイニチ(生産日本社)

    ユニパックマーク MARK-H 100入

    セイニチ(生産日本社)
    1,298税込1,428
    1袋
    4日以内出荷
    ユニパックに文字の書ける白ベタの印刷がついています。
    厚さ(mm)t0.04入数(枚)100寸法(長さL×幅W)(mm)チャック下:240×170
  • 真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)

    真空包装用アルミ規格袋 100入

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1束
    3日以内出荷から13日以内出荷
    丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
    仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
  • らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入 ナビス(アズワン)

    らくらく開けられるチャック付き袋 1袋 100枚入

    ナビス(アズワン)
    719税込791
    1袋(100枚)
    当日出荷
    チャック開封作業の手間を軽減するお助けアイテム!。作業量が膨大な調剤薬局などにぴったり!。チャックが開いた状態で袋詰めしているため、開ける手間が省け作業の効率化が図れます。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • バリアパウチ 20枚入 BRPシリーズ ハイランドMP

    バリアパウチ 20枚入 BRPシリーズ

    ハイランドMP
    10,980税込12,078
    1個(20枚)
    33日以内出荷
    95kPa耐圧・密封パウチ袋です※。逆止弁方式により高い耐圧性を実現。※密閉性を有しているのでドライアイスを入れないでください。
  • バイオメーラー用 BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー用 BMAシリーズ

    トレンドサイン
    32,980税込36,278
    1式(100セット)ほか
    4日以内出荷
    バイオメーラーシリーズの外装カートンとセキュリティーシールを組み合わせた、3次容器のみのセットです。感染性物質UN3373(カテゴリーB)の輸送環境に合わせて、2次容器としてバイオパウチなどパウチ製品(別売)を選択することが可能です。国内の治験検体/臨床検体輸送の3次容器に適しています。
  • バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー BMAシリーズ

    トレンドサイン
    77,980税込85,778
    1式(100セット)
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ
  • バイオパウチ5NZ DGM

    バイオパウチ5NZ

    DGM
    49,980税込54,978
    1式(100枚)
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパ
    仕様●パウチサイズ:370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)●封口サイズ:215mm●封口タイプ:シールアズワン品番65-3749-04
  • バイオパウチ2NZ DGM

    バイオパウチ2NZ

    DGM
    159,800税込175,780
    1式(500枚)
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。大量輸送、低コストタイプです。
    仕様●パウチサイズ:280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)●封口サイズ:140mm●封口タイプ:シールアズワン品番65-3420-73
  • バイオパウチ10NZ DGM

    バイオパウチ10NZ

    DGM
    66,980税込73,678
    1式(100枚)ほか
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパ
    仕様●パウチサイズ:425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)●封口サイズ:235mm●封口タイプ:シール
  • チャック袋マット印刷付 0.08mm 伊藤忠リーテイルリンク

    チャック袋マット印刷付 0.08mm

    伊藤忠リーテイルリンク
    32,980税込36,278
    1ケース(18袋×100枚)
    6日以内出荷
    表面に文字が書込みできるチャック袋
    仕様●カラー:透明●サイズ:A5(170×240mm) 厚さ:0.08mm●材質:LDPE●袋入り(吊しひもなし)●書き込み可アズワン品番65-3966-29
  • バイオメーラー用 BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー用 BMAシリーズ

    トレンドサイン
    49,980税込54,978
    1式(100セット)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    バイオメーラーシリーズの外装カートンとセキュリティーシールを組み合わせた、3次容器のみのセットです。感染性物質UN3373(カテゴリーB)の輸送環境に合わせて、2次容器としてバイオパウチなどパウチ製品(別売)を選択することが可能です。国内の治験検体/臨床検体輸送の3次容器に適しています。
  • バイオパウチ25NZ DGM

    バイオパウチ25NZ

    DGM
    129,800税込142,780
    1式(100枚)
    4日以内出荷
    国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。
    仕様パウチサイズ:530×365mm(使用時 475×365mm) 封口サイズ:320mm 封口タイプ:シールアズワン品番65-3420-79
  • チャック袋マット印刷付 0.08mm 伊藤忠リーテイルリンク

    チャック袋マット印刷付 0.08mm

    伊藤忠リーテイルリンク
    27,980税込30,778
    1ケース(8袋×100枚)ほか
    6日以内出荷
  • 検体輸送用吸収材 DGM

    検体輸送用吸収材

    DGM
    219,800税込241,780
    1箱(50袋×100枚)
    4日以内出荷
    検体輸送、感染性物質輸送の際の吸収材として使用できます。医療、理化学関連で、液体を吸収する必要がある場合に吸収材として使用できます。結露などの水滴吸収など様々な場面で活用できます。不織布袋に吸収ポリマーが入っている商品です。ポリマーを取り出さず、不織布袋のまま使用してください。
    仕様サイズ:140×65mm 吸収力:約70mL 入数:1箱(100枚入×50袋)アズワン品番65-3420-93
  • 検体輸送バッグ・カラーコード 1000枚入 MGTZ69シリーズ Minigrip

    検体輸送バッグ・カラーコード 1000枚入 MGTZ69シリーズ

    Minigrip
    19,980税込21,978
    1箱(1000枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    検体を色別で管理する際に便利です。 再利用防止のミシン目付きです。
    材質LDPEサイズ(mm)152×229
  • 検体輸送バッグ・再利用防止 1000枚入 UF95シリーズ Minigrip

    検体輸送バッグ・再利用防止 1000枚入 UF95シリーズ

    Minigrip
    42,980税込47,278
    1箱(1000枚)
    10日以内出荷
    一度閉じると、破らない限り開けることができません。 再利用防止のミシン目付きです。 パッドが付いており、液体物の漏れを吸収します。
    材質LDPEサイズ(mm)152×254アズワン品番4-5040-02
  • ABパウチ ABPシリーズ エルメックス

    ABパウチ ABPシリーズ

    エルメックス
    47,999税込52,799
    1ケース
    3日以内出荷
    クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。 同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
    材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
  • ABパウチ ABPシリーズ エルメックス

    ABパウチ ABPシリーズ

    エルメックス
    1ケース
    取扱停止中
    クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
    材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
  • 研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ リーゾ

    研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ

    リーゾ
    7,070税込7,777
    1個(100枚)
    3日以内出荷
    通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
    材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)20
  • ユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入 アズワン

    ユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入

    アズワン
    6,039税込6,643
    1袋(50枚)
    当日出荷
    抗菌・抗ウイルスのユニパックです。 フィルムの表裏両面の一価銅化合物がクリーンな状態を保ちます。 開け閉めしやすいGPチャックと出し入れしやすいヨコ長形状です。
    材質PE(抗菌・抗ウイルス剤(一価銅化合物)配合)厚さ(mm)0.04
  • 滅菌用ディスポPAバッグ 50枚 BRAND

    滅菌用ディスポPAバッグ 50枚

    BRAND
    10,980税込12,078
    1箱
    10日以内出荷
    本体寸法(mm)W200×L300仕様●バッグ:乾熱滅菌可TGK品番814-12-26-04
  • 無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    無菌パック 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1袋
    8日以内出荷
    適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
  • 検体輸送バッグ アズワン

    検体輸送バッグ

    アズワン
    20,493税込22,542
    1ケース(2箱×500枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
    材質LDPE
  • NACF-SW規格袋 カウパック

    NACF-SW規格袋

    カウパック
    99,980税込109,978
    1ケース(1000枚)ほか
    7日以内出荷
    白印刷を施したを施したハイレトルト三方シール袋。ハイガスバリアのアルミ箔を使用し ています。
  • NHP規格袋 カウパック

    NHP規格袋

    カウパック
    29,980税込32,978
    1ケース(1000枚)ほか
    7日以内出荷
    真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
    用途食品(肉類)
実験研究用袋類