テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)50
トラスコ品番849-9861
質量(kg)1.6
基材セイデンF
特性帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。
金属汚染がありません(低金属イオン)。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.178
粘着力(g/10mm)560
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.14
サイズ1″×33m
粘着力(g/10mm)225
1包(250枚)
¥2,980
税込¥3,278
欠品中
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ
クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。)
イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ)
昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。
着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。
背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。
種別50mm×25m
アズワン品番3-7361-01
1巻
¥23,100
税込¥25,410
当日出荷
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
厚さ(mm)0.05±0.005
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE
色シルバー
長さ(m)50
発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。
視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
テープ幅(mm)25.4
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)54.8
トラスコ品番835-7735
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。
軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。
ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。
厚さ(mm)0.35
表面抵抗値(Ω)2.6×109
アズワン品番6-7572-01
材質外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム
寸法(mm)400×400×40
グレードクラス10000~100000
1個
¥3,416
税込¥3,758
当日出荷
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
電子部品への静電気による影響を低減化します。
接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。
テープ長さ(m)6.35
特性耐熱性
クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。
一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。
特殊な金属イオン結合樹脂を使用。
帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。
サイズA4
1冊
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
適合温度(℃)インク:-196
ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
表面抵抗率(Ω)10^11/□以下
坪量(g/m2)75
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下
材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー
測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
密度68g/m2
2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
アズワン品番65-3898-90
1巻
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ナトリウム汚染を防ぐために非常に低いナトリウムインクを使用しています。クリーンルームでの使用に適しています。
金属検出機・X線検出機で検出可能です。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
金属検出機・X線検出機で検出可能な4色ペンです。
キャップの紛失の心配のないキャップレス構造です。
材質金属包含樹脂(PP)
インク色黒・赤・青・緑
アズワン品番4-4529-01
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく安定した電気特性。
サイズA4
アズワン品番61-3778-16
1冊(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。
3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフト
テープ幅(mm)50
寸法(mm×m)50×25
アズワン品番3-8847-01
1巻
¥21,800
税込¥23,980
当日出荷
適合のび太郎
セット内容端子・ボルト・ナット(各8個)
厚さ(mm)8
外径×穴径(Φmm)25×5
材質(磁石)ネオジューム
1袋(8個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
導電パイプファイルに使用できます。
サイズA4(30穴用)
材質ポリプロピレンフィルム
厚さ(μm)70
表面抵抗値(Ω)109~11
アズワン品番1-3932-01
1袋(100枚)
¥7,060
税込¥7,766
当日出荷
作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。
クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.2
表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下
光線透過率(%)30(550nm)
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03
寸法(mm)385×390×535~625
材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8
テープ長さ(m)16.5
基材PVC(塩化ビニル樹脂)
テープ厚さ(mm)約0.152
粘着力(g/10mm)370
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)12.7
特性耐油、耐水、耐酸性
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。