2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室 方式強制循環式 使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃) 温度分布精度±1.5℃ 使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 電源AC100V
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。
付属品棚板×2 タイプ2室(独立制御) 使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃) 電源AC100V 方式強制循環式 使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)