培養用品 :「マイク キャップ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
30,980 税込34,078
欠品中

1ケース(500個×8パック)
70,980 税込78,078
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-56
1ケース(5パック×80個)
19,980 税込21,978
欠品中

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-58
1ケース(5パック×120個)
19,980 税込21,978
欠品中

Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア アズワン品番65-3963-67
1ケース(10パック×125個)
25,980 税込28,578
93日以内出荷

Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。96-ウェルフルスカートPCRプレート。シングルノッチコーナー。ロボットに好都合なフルスカート設計。アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μL アズワン品番65-3964-50
1ケース(5パック×10個)
47,980 税込52,778
欠品中

透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
1箱(500本)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
1箱(250本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:あり アズワン品番65-3963-54
1ケース(5パック×960個)
61,980 税込68,178
欠品中

1ケース(250個×1パック)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)