培養用品 :「樹脂」の検索結果
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
商品豆知識
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。
オートクレーブ(121℃)も可能です。
サイズは浅型と深型の2種類。
1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン)
径(Φmm)90.5
正方形の角型シャーレです。
材質PS
型角型
入数(枚)240
滅菌電子線
内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H
外寸法(mm)126×126×16.5H
1組
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ!
出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです!
オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
指一本でフタを回転させるだけでロック⇔解除が可能です。
ロックすれば持ち上げた際本体が落下しません。
本体側に検体名を書くスペースがあるので、フタの取り違えの心配がありません。
フタのツバをインデックス下に挟むことにより、開いた状態を保つことができます。
本体やフタの縁に指が触れにくい構造で、コンタミを気にせずに持ちやすい設計になっています。
鏡面レベルが高いので顕微鏡観察時もクリアに見ることができます。
ロックをしても本体とフタの間に僅かな隙間があるため、外部とのガス交換が可能です。
材質ポリスチレン(PS)/鏡面仕上
仕様培養面親水化処理済
滅菌電子線滅菌済
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。