PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)
形状平底
径(Φmm)127.5
滅菌オートクレーブ可
暗視野照明としても使用できる照明装置です。
LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。
ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。
底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。
付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。
SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ
消費電力(W)12
電源12V1A(アダプタ付属)
本体寸法(mm)150×200×58
光源白色LED
照射部寸法(mm)94×130
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
材質並質ガラス
断面タイプ焼口
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
使用温度範囲(℃)室温+5~65
有効内寸(mm)260×260×260
内容積(L)約18
ヒーター(W)180
安全装置温度警報
温度精度±0.5℃
温度制御PID制御
温度分布±2.0℃
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
50日以内出荷
透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
仕様断面:焼口
材質並質ガラス
寸法底側/口内径×高さ:89Φ×20mm
外径×高さH(Φmm×mm)蓋:101.5×19
1枚(1枚)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。