培養用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 使用温度範囲(℃)室温+5~65 有効内寸(mm)260×260×260 内容積(L)約18 ヒーター(W)180 安全装置温度警報 温度精度±0.5℃ 温度制御PID制御 温度分布±2.0℃ 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式
1台(1台)
59,980 税込65,978
当日出荷