熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付
仕様オートクレーブ可
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。
顕微鏡による細胞観察に適しています。
持ちやすい形状です。
USPClassVI準拠のPSを採用しています。
ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mm
サイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10
アズワン品番4-2673-02
1袋(10枚)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス
寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10
厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19
ホール(Φmm)15
アズワン品番4-2673-01
1箱(20袋×10個)
¥38,200
税込¥42,020
当日出荷
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス
板厚(mm)2
仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。