培養用品 :「シート」の検索結果

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
10日以内出荷

プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6640-05
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
1箱(10袋×5個)ほか
46,600 税込51,260
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1 材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル 内径(Φmm)(テーブル)95 電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) サイズ(mm)Φ150×86.5 アズワン品番4-4968-01
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

アズワン品番2-6543-01 寸法(mm)80×135
1袋(100枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1箱(100枚)
15,642 税込17,206
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280) 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)80×135 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-6543-02
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS 容量(mL)0.2
1箱(10袋×12本)ほか
10,200 税込11,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
1箱(10袋×5個)
60,600 税込66,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
仕様粘着式 材質合成紙 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~90 アズワン品番4-3837-02
1箱(50枚)
3,490 税込3,839
10日以内出荷

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) タイプ圧着式 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~+110 アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
8,030 税込8,833
当日出荷

インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー 種別チムニートップ アズワン品番3-9987-04
1パック(10枚)
7,029 税込7,732
当日出荷

シーケンサー解析の前処理用に効果があります。 わずか3uLの微量容量にも対応できます。 ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石 寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※) 質量(g)約300 アズワン品番4-5077-01
1個
109,000 税込119,900
当日出荷

ViewPlate&VisiPlateは、着色されたフレームと透明な底面の平底マイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています。(一部を除きます)細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、別途シールで底面をシールすることにより上面側からのシグナル検出も行えます。滅菌プレートと滅菌済のフタは個別包装です(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
種別VisiPlate-24
1箱(14枚)ほか
66,900 税込73,590
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)