コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚
仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)
付属品棚板×1枚
質量(kg)8.3
容量(L)10
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)230×220×200
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
電源コード(m)2
温度制御方式PID制御
棚ピッチ(mm)48(最大2段)
外寸法(mm)285×280×335
アズワン品番3-8658-01
1個
¥98,700
税込¥108,570
当日出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚
アズワン品番3-8658-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。