45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)滅菌角型シャーレ
E.O.G滅菌済み
1ケース(200枚)ほか
30,740 税込33,814
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌MMシャーレ
その他E.O.G滅菌済み。 TGK品番117-80-46-06 品番AG2000 規格MM 身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
52,940 税込58,234
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌Sシャーレ
その他電子線滅菌済み。 TGK品番117-80-46-01 品番AB2000 規格S 身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
28,820 税込31,702
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 128カップ
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用) 内容量(mL)9 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
8,290 税込9,119
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)IWAKI 滅菌シャーレ 500入
E.O.G滅菌済み。
身の径(Φmm)90 材質ポリスチレン(PS)
1箱
31,383 税込34,521
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌シャーレー 500枚入
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90 ケース入数10枚×50袋
1箱
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。 本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H 材質ポリスチレン(PS) 厚さ(mm)1.2
1箱(50枚)ほか
15,840 税込17,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
1箱
11,880 税込13,068
6日以内出荷

電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90 身の高さ(mm)15 ケース入数10枚×60袋 材質ポリスチレン(PS)
1箱
9,290 税込10,219
3日以内出荷

1箱
13,860 税込15,246
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約6.1 1ウェル深さ(mm)約10.5 形状Iタイプ 容量(μL)約290
1箱
24,900 税込27,390
6日以内出荷

発光・蛍光分析用です。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底 本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H カバー付き ウェル径(mm)約7.0 1ウェル深さ(mm)約10.8 形状Qタイプ 容量(μL)約380
1箱
24,900 税込27,390
8日以内出荷

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス 耐熱温度(℃)100
1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
1箱
10,890 税込11,979
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合ハーフスカートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
6,690 税込7,359
6日以内出荷

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H 材質ポリスチレン(PS) 商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
8,712 税込9,583
6日以内出荷

PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプドーム 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,390 税込9,229
6日以内出荷

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
1個
465 税込512
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シャーレ マークなし
底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
滅菌乾熱滅菌可 材質板ガラス
1組
683 税込751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フラットシャーレー 90B
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)95 身の高さ(mm)20 本体質量(g)約120 質量(g)蓋:約62、身:約58 寸法(mm)内径:87.9Φ蓋外径:約101、内径:96身外径:約94、内径:89 材質板ガラス 外径(Φmm)約45.5(身) フタ外径(Φmm)約101 フタ内径(Φmm)87.9
1個
861 税込947
3日以内出荷

キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。
タイプスタンダード 容量(mL)0.2 キャップタイプフラット 本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
8,290 税込9,119
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g) 容量(mL)0.2
1箱
15,100 税込16,610
6日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合シンプレートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-96-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
32,400 税込35,640
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フラットシャーレー
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
材質板ガラス
1個
683 税込751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ベスト・ラック
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃) 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。 C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ 底板寸法(mm)0.7 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 容量(mL)約9 径(Φmm)35
1個
3,190 税込3,509
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)クライオバイアル
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質PP
1ケース(250個)ほか
29,601 税込32,561
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップ
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー。薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
1セット(1000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
1箱
3,590 税込3,949
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。
ウェル形状V底 本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1 形状角穴
1箱
15,900 税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134 使用温度範囲(℃)-20~+120
1セット(100枚)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分) 仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
1箱(7個)
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
13,100 税込14,410
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可 材質ポリプロピレン(PP) 形状角穴 外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H 穴の形状角穴 穴容量(mL)2.3(1穴)
1箱
20,380 税込22,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)