培養用品 :「タブシール」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SureSeal Thermal Strips Sealing Films。プレートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能。両端のタブにより、容易にシールをはがせます。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x97.3mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-78
1個(200枚)
12,980 税込14,278
18日以内出荷

SureSeal Thermal Strips Sealing Films。プレートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能。両端のタブにより、容易にシールをはがせます。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:レッド●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-66
1個(100枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SureSeal Thermal II Sealing Films。リムのあるプレートにも使用可能。両端のタブにより、容易にシールをはがせます。プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3811-69
1セット(4個×200枚)
54,980 税込60,478
18日以内出荷

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
35,980 税込39,578
18日以内出荷

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealThermalSingleStrips】。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃ アズワン品番65-3810-25
1パック(400個)
13,980 税込15,378
18日以内出荷