11ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ FastGeneチューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズFastGene
3,298税込3,628
1箱(8シート×25枚)
翌々日出荷
ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能
仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
1.5mL マイクロチューブ 1000本 FG-MCTシリーズ FastGene1.5mL マイクロチューブ 1000本 FG-MCTシリーズFastGene
4,898税込5,388
1箱(1000本)
6日以内出荷
汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ、フラットキャップは書き込みが可能、フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。
仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500μL)●キャップタッチ:ソフトタッチ●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:22,500×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:1000本アズワン品番68-4033-92
ストレッチチャンバー SCシリーズ Strexストレッチチャンバー SCシリーズStrex
43,980税込48,378
1箱(10個)
6日以内出荷
PDMS製シリコン膜チャンバー、伸展性・復元性が高いため、長時間にわたって伸展刺激を再現性高く負荷することが可能、膜厚200μ程度の極薄・透明な底面は光学顕微鏡での観察はもとより、蛍光顕微鏡での観察も可能
分画シャーレ 蓋付 アズワン分画シャーレ 蓋付アズワン
4,400税込4,840
1式
当日出荷から翌々日出荷
仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PEフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入BIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(20袋×500本)
6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
スクリューキャップチューブ 2.0mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 2.0mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズ BIO-BIKスクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
キャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズ トレフキャップロックチューブ クリアー 500本入 96シリーズトレフ
3,698税込4,068
1袋(500本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ISO14644-1 Class8のクリーンルームで製造されています、DiHEMDA/オレイン酸アミドを含まないメディカルグレードのバージンポリプロピレンを使用し、成型時にも潤滑油は一切使用しておりません、金型はダイヤモンド研磨材で定期的に研磨されており、液体の高い回収率とタンパクの低吸着が実現しております、キャップは完全にフラットで、穴やくぼみがありません、貴重なサンプルやDNAを扱う際に、ロック機能が密閉性を確保します
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,198税込3,518
1袋(1000本)
翌々日出荷から6日以内出荷
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
予約販売
ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00アズワン品番67-3044-61
PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,898税込6,488
1袋(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。、0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプルの間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。、微量でのPCR反応に適しています。
3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス 堀内製作所3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス堀内製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シャーレ内部がT字形に分割されています。
2.0mL マイクロチューブ 500本 FastGene2.0mL マイクロチューブ 500本FastGene
4,698税込5,168
1箱(500本)
8日以内出荷
汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ フラットキャップは書き込みが可能 フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。 チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。
仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500/2000uL)●キャップタッチ:ややハードタッチ●容量:2mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:500本アズワン品番68-4033-96
1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本 FastGene1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本FastGene
8,698税込9,568
1箱(100本)
6日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。 加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-08
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋 FastGene0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋FastGene
11,980税込13,178
1箱(10袋×12ストリップ)
8日以内出荷
8連チューブ+8連ドームキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。
仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋アズワン品番68-4033-09
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋 FastGene0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋FastGene
4,698税込5,168
1箱
6日以内出荷
高品質な0.1mL PCRチューブ フラットキャップ付き
仕様●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋アズワン品番68-4033-16
ストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入 BIO-BIKストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(125個)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-77
デュラチューブ 2.0mL 200本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)デュラチューブ 2.0mL 200本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
15,980税込17,578
1箱(200本)
8日以内出荷
ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可アズワン品番67-3044-72
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,498税込9,348
1袋(10枚)
予約販売
PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入 バクテクス滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入バクテクス
14,980税込16,478
1箱(300本)
12日以内出荷
試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。
仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済アズワン品番66-0020-56
パワーマッシャーⅡ NIP(ニッピ)パワーマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。 ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。 大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。 単3電池を2本使用します。
仕様●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300アズワン品番67-6868-05
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×50個)
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(10袋×50個)
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.6mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)2使用温度範囲(℃)-196~+121キャップアウターキャップアズワン品番4-3846-22
iP-TEC潜熱蓄熱材-24 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-24サンプラテック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)680呼称24~25℃
iP-TEC二次容器 サンプラテックiP-TEC二次容器サンプラテック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)192×150×45容量(L)5呼称PC-0.5
Fisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(12本)
4日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:1000mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511)に適合アズワン品番65-4343-44
浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,898税込6,488
1箱(10枚)
11日以内出荷
浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~3.0●フタ付●入数:10枚●入数:45アズワン品番67-0324-25
イノキュレーティングループ 10μL Thermo Scientific Nalgeneイノキュレーティングループ 10μLThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(50包×12個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10アズワン品番65-5637-30
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
12,980税込14,278
1箱(10袋×12個)
6日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23
ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリステンレスシャーレ OM25シリーズオオモリ
999税込1,099
1個
当日出荷
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様●外径(mm):60●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2924アズワン品番67-2204-09
イノキュレーティングループ 1μL Thermo Scientific Nalgeneイノキュレーティングループ 1μLThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(50包×12個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1アズワン品番65-5637-29
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
5日以内出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:10アズワン品番67-0324-24
ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリステンレスシャーレ OM25シリーズオオモリ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様●外径(mm):120●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2925アズワン品番67-2204-01
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入ビーエム機器
10,399税込11,439
1個(500枚)
4日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入 ビーエム機器深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入ビーエム機器
13,599税込14,959
1個(500枚)
12日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-37
リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズビーエム機器
2,598税込2,858
1個(250本)ほか
4日以内出荷
キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能キャップが大きく、開閉が滑らか
リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズビーエム機器
27,899税込30,689
1個(25枚)ほか
4日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個(1000本)
4日以内出荷
リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-16
培養用品