14ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン
8,316税込9,148
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス寸法(Φ×mm)200×30アズワン品番2-9169-20
ペトリステッカー ケニスペトリステッカーケニス
6,898税込7,588
1組(36枚)
5日以内出荷
シリコナイズドチューブ Thermo Fisher ScientificシリコナイズドチューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1セット(250本)ほか
3日以内出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
コースター マルチウエルプレート コーニングコースター マルチウエルプレートコーニング
19,980税込21,978
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
アルマイトシャーレー 三商アルマイトシャーレー三商
759税込835
1個
7日以内出荷
ステンレスシャーレ 三商ステンレスシャーレ三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質SUS304
ガラス角形シャーレ 三商ガラス角形シャーレ三商
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
材質ガラス寸法(mm)127.5×85×20H
ガラスマイクロプレート 三商ガラスマイクロプレート三商
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
Hペトリシャーレー 焼口 三商Hペトリシャーレー 焼口三商
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
ドライブロックインキュベータ バイオメディカルサイエンスドライブロックインキュベータバイオメディカルサイエンス
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。
質量(kg)0.7電源DC24V 50/60Hz 35W温度範囲(℃)(室温+5)~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×155×115タイマー1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
パーソナルインキュベーター 三商パーソナルインキュベーター三商
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
ツーポジションチューブ BM機器ツーポジションチューブBM機器
31,980税込35,178
1セット(500個)
5日以内出荷から42日以内出荷
2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
カクハンチューブ 三商カクハンチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
材質PP遠心強度6000xg
5mlプレップチューブ 三商5mlプレップチューブ三商
5,598税込6,158
1セット(250個)
4日以内出荷から7日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
タンパク吸着制御チューブ ザルスタットタンパク吸着制御チューブザルスタット
19,980税込21,978
1セット(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,498税込4,948
1袋(1000個)
翌々日出荷から6日以内出荷
指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
タンパク質結晶化プレート SWISSCIタンパク質結晶化プレートSWISSCI
16,980税込18,678
1袋(10枚)
翌々日出荷
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100材質ポリスチレンアズワン品番2-7215-05
96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付き FALCON96ウェルプレート 黒色ウェル/透明ボトム細胞培養 フタ付きFALCON
54,980税込60,478
1ケース(8個×4パック)
予約販売
アズワン品番62-2186-75
PCRチューブ Axygen AXYGENPCRチューブ AxygenAXYGEN
6,998税込7,698
1ケース(1000個×1パック)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
透明
ディープウェルプレート AXYGENディープウェルプレートAXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5個×5パック)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
透明
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1,998税込2,198
1ケース(250個×1パック)ほか
翌々日出荷から121日以内出荷
サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
滅菌シャーレ サンセイ医療器材滅菌シャーレサンセイ医療器材(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1ケース(50袋×10枚)
翌々日出荷
深型軽量・混釈可能タイプ・クリーンルーム対応。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
種別FCL寸法(Φ×mm)90×19アズワン品番62-6281-90
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
12,980税込14,278
1ケース(120本)
12日以内出荷
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズQSP
3,698税込4,068
1袋(1000本)
翌々日出荷
種別バルク全長(mm)30.4
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアー QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 キャップなし 40.2mm バルク 1000本入 クリアーQSP
4,198税込4,618
1袋(1000本)
12日以内出荷
材質PP製全長(mm)40.2容量(μL)500刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)10.5アズワン品番62-7024-57遠心強度26,000×G
遮光スクリューキャップチューブ 1392シリーズ WATSON遮光スクリューキャップチューブ 1392シリーズWATSON
20,980税込23,078
1箱(500本)
6日以内出荷から10日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
スライド&チャンバー 192シリーズ WATSONスライド&チャンバー 192シリーズWATSON
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSONタイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズWATSON
29,980税込32,978
1箱(100枚)
8日以内出荷
遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ
種別タイタースティックHCフィルム アルミタイプ プレートサイズアズワン品番62-0891-45
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSONタイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズWATSON
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ジャストなプレートサイズ
種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
96ウェル PCRプレート WATSON96ウェル PCRプレートWATSON
12,980税込14,278
1箱(2袋×10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
スクリューコンテナ 自立型 4342シリーズ WATSONスクリューコンテナ 自立型 4342シリーズWATSON
15,980税込17,578
1箱(5袋×100本)ほか
8日以内出荷から33日以内出荷
本体は耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れたポリプロピレン製で、キャップ(ポリエチレン製)にはパッキンが入っていますので密閉性が高く、サンプルの保存や輸送に適しています
スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ WATSONスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ WATSONスクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
20本ずつの小分け包装
フタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズ WATSONフタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズWATSON
5,998税込6,598
1袋(1000本)
翌々日出荷
目盛付
マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSONマイクロチューブ 1000本入 131シリーズWATSON
5,598税込6,158
1箱(1000本)
翌々日出荷
オートクレーブ可能
マイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済 WATSONマイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済WATSON
17,980税込19,778
1箱(50枚)
8日以内出荷
安定した積み重ねが可能
アズワン品番62-0891-42
96穴テラサキプレート フタ付き 滅菌済 WATSON96穴テラサキプレート フタ付き 滅菌済WATSON
28,980税込31,878
1箱(9袋×15枚)
10日以内出荷
仕様サイズ(ウェル形状(W×H)):3.5×1.6容量(μL)約15/ウェルアズワン品番62-0891-41
ストレージボトル角型 コーニングストレージボトル角型コーニング
8,098税込8,908
1ケース(2パック×12個)
当日出荷から翌々日出荷
培養用品