19ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
64,980税込71,478
1箱(4箱×24本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み褐色ボトル本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
24,980税込27,478
1箱(2箱×6本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETGシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
129,800税込142,780
1箱(4パック×153本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
培養液などを少量保存に最適透明で高いガスバリア性トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)滅菌済
材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
279,800税込307,780
1箱(2000本)
翌々日出荷から93日以内出荷
Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップキャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
マイクロプレートアダプター Scientific IndustriesマイクロプレートアダプターScientific Industries
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。
アズワン品番69-5584-77
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-14※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:195規格150身の外径(mm)150フタ外径(Φmm)154身質量(g)185
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-9※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:28規格60身の外径(mm)60フタ外径(Φmm)62身質量(g)28
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-11※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:56規格90身の外径(mm)90フタ外径(Φmm)92.1身質量(g)56
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-15※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:1質量(g)フタ:410規格200身の外径(mm)200フタ外径(Φmm)206.5身質量(g)409
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-12※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.8質量(g)フタ:78規格100身の外径(mm)100フタ外径(Φmm)103.3身質量(g)75
Sシャーレ サンダイヤSシャーレサンダイヤ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
・プレス絞り加工成形製品・使用材料も 厚く(下表参照) 堅牢で耐久性に優れます。・ 材質 SUS304 18-10※製品にはメーカーマークが付してあります。
厚さ(mm)ステンレス:0.6質量(g)フタ:38規格75身の外径(mm)75フタ外径(Φmm)77.8身質量(g)38
血球計算盤用カバーグラス サンリード硝子血球計算盤用カバーグラスサンリード硝子
3,298税込3,628
1箱(10枚)
6日以内出荷
血球計算盤に最適なカバーグラスです。
形状角型寸法(mm)24×24×0.4タイプ型式KAタイプ用入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENGMK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)ALLSHENG
149,800税込164,780
1セット(1式)
32日以内出荷
2ブロック対応正確な温度制御・高速かつ安全な加熱PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能プログラミングが可能交換が簡単で種類が豊富なブロック
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENGMiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)ALLSHENG
58,980税込64,878
1セット(1式)
32日以内出荷
軽量コンパクトThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniT-100ドライバスインキュベーター ALLSHENGMiniT-100ドライバスインキュベーターALLSHENG
35,980税込39,578
1セット(1式)
62日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniTドライバスインキュベーター ALLSHENGMiniTドライバスインキュベーターALLSHENG
34,980税込38,478
1セット(1式)
32日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENGMiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)ALLSHENG
65,980税込72,578
1セット(1式)
62日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連) ALLSHENGMiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)ALLSHENG
99,980税込109,978
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付) ALLSHENGMiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)ALLSHENG
129,800税込142,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量冷却機能内蔵(ブロックAのみ)LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENGC-MiniT用ブロック(1.5mLx15)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
62日以内出荷
E-MiniT用ブロック(キュベット用) ALLSHENGE-MiniT用ブロック(キュベット用)ALLSHENG
14,980税込16,478
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)ALLSHENG
41,980税込46,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20) ALLSHENGMK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35) ALLSHENGMK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用)ALLSHENG
37,980税込41,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8)ALLSHENG
34,980税込38,478
1セット(1個)
32日以内出荷
F-MiniT用ブロック(15mLx4) ALLSHENGF-MiniT用ブロック(15mLx4)ALLSHENG
13,980税込15,378
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH07ブロック(0.2mLx32+0.5mLx20+1.5mLx9) ALLSHENGMK2000-2HL用BH07ブロック(0.2mLx32+0.5mLx20+1.5mLx9)ALLSHENG
18,980税込20,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4)ALLSHENG
30,980税込34,078
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用)ALLSHENG
47,980税込52,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
14,980税込16,478
1セット(1個)
32日以内出荷
D-MiniT用ブロック(2.0mLx15) ALLSHENGD-MiniT用ブロック(2.0mLx15)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20) ALLSHENGMK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
G-MiniT用ブロック(50mLx2) ALLSHENGG-MiniT用ブロック(50mLx2)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
62日以内出荷
MK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96) ALLSHENGMK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
培養用品