21ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mm BioHelix2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 185×220×30mmBioHelix
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
各種染色試薬による核酸やタンパク質の観察に使用できる青色LEDとクマシーブルーやシルバー染色したSDS-PAGEゲル観察に役立つ白色LEDの両方を搭載しています。光強度調節機能があるため、サンプル濃度に応じてコントラスト調節することでより鮮明な画像を取得することができます。フィルターは開閉しやすく故障しにくいヒンジフリー設計です。
材質トランスイルミネーター/アルミニウム合金、ゲルカッター/プラスチック寸法(mm)185×220×30、照射部:120×180電源AC100~240V 2.0 Aフィルター磁気アンバータイプ(580nm)/角度調整60°機能光強度調節(3段階)/ オートパワーオフ(5分間)光源白色/青色(470nm)LEDアズワン品番4-6691-01LED寿命(時間)30000以上
ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入 MTC BioハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入MTC Bio
73,980税込81,378
1パック(50枚)
12日以内出荷
2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。
適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PPタイプフルスカート
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ 松浪硝子マイクロウェルスライド 1ケース 25枚×4箱入 S3399Eシリーズ松浪硝子
149,800税込164,780
1ケース(4箱×25枚)
33日以内出荷
寸法(mm)25.4×76.2×1.0
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ EVER GREEN滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズEVER GREEN
31,980税込35,178
1ケース(20箱×25本)
翌々日出荷から12日以内出荷
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
材質(キャップ)PE
マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREENマイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入EVER GREEN
30,980税込34,078
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワンリアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズアズワン
12,100税込13,310
1箱(10袋×12セット)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
19,600税込21,560
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
22,900税込25,190
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
21,200税込23,320
1箱(500本)
翌々日出荷
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-04
マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付アズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズ Genereach再開封防止キャップ付クライオバイアル UnicoVial(R) γ線滅菌済み 1袋 10本入 CSシリーズGenereach
24,980税込27,478
1袋(10本)
翌々日出荷
細胞や微生物サンプルの超低温保管に適した医療グレードPP製のクライオバイアルです。キャップは上蓋と内蓋を含む独自の3層構造(特許取得済)となっており、液漏れや再開封防止機能を備えています。内蓋はセプタムの役割もしており、シリンジを用いてのサンプル回収も容易です。品質管理:米国FDA CDER-DMF/CBER-MF 準拠
材質PP(医療用グレード)、内蓋/シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121
培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ アズワン培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズアズワン
11,200税込12,320
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mmアズワン
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワンプレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプアズワン
231,000税込254,100
1台
翌々日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
分割シャーレ アズワン分割シャーレアズワン
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,798税込7,478
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,898税込7,588
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ Simportサンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズSimport
29,980税込32,978
1袋(250個)
翌々日出荷
ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。
仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入Simport
52,980税込58,278
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
6,698税込7,368
1ケース(10パック×1枚)ほか
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
65,980税込72,578
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-03穴容量(mL)0.2
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズ エルメックスSWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス
48,980税込53,878
1ケース
5日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×500個)
93日以内出荷
アズワン品番61-4680-18
ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入 コーニングディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入コーニング
149,800税込164,780
1箱(12個)
6日以内出荷
すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズ コーニング5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズコーニング
1ケース(250本)
欠品中
最大14,000RCFでの遠心が可能確実に密閉できるスナップロックキャップRNase/DNaseフリー確実に密閉できるスナップロックキャップAxygenマイクロチューブはノンパイロジェニック-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF容量(mL)5
エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ サンプラテックiP-TEC細胞シート輸送コンテナサンプラテック
24,980税込27,478
1個(6個)
7日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します電子線滅菌済通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
iP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10 サンプラテックiP-TECフラスコ-25 ベントキャップ付 50個 1袋5個入×10サンプラテック
47,980税込52,778
1組(10袋×5個)
翌々日出荷
iPS細胞ライブ輸送用フラスコ。メディカルシリコーンゴムの超薄膜部を使用したベントキャップタイプ(CO2透過)。気泡ゼロで輸送振動による細胞損傷リスクを最小限に抑えます。気泡が実験結果に影響する回転培養、微小重力培養にも適しています。培養面親水化処理済、電子線滅菌済。
仕様有効培養面積:25cm2材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム容量(mL)30滅菌電子線滅菌済アズワン品番64-3695-69
ガラスボトムディッシュ 1箱 松浪硝子ガラスボトムディッシュ 1箱松浪硝子
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ 松浪硝子96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ松浪硝子
35,980税込39,578
1箱(10枚)
10日以内出荷
カバーNo.1Sガラスブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
ディープウェルプレート 1ケース 20個入 EVER GREENディープウェルプレート 1ケース 20個入EVER GREEN
20,980税込23,078
1ケース(20個)
翌々日出荷から12日以内出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
寸法(mm)86×130×36ウェル数96
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREENスライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入EVER GREEN
4,098税込4,508
1パック(10個)
翌々日出荷
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ EVER GREENクライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズEVER GREEN
38,980税込42,878
1パック(500個)
翌々日出荷
細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-195
96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREEN96ウェルUVマイクロプレート アクリル製 1ケース 10枚/パック×10パック入EVER GREEN
64,980税込71,478
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
UV光を透過するため、タンパク質や核酸の濃度測定に適しています。
仕様フタなし材質アクリル樹脂寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状フラットアズワン品番4-5881-01穴容量(mL)0.37
384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ EVER GREEN384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズEVER GREEN
7,998税込8,798
1ケース(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
アルファベットと番号のインデックスがあります。
仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
22,000税込24,200
1ケース(10ラック×12本)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
8,590税込9,449
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン
5,490税込6,039
1袋(80本×12連)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ アズワンサンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズアズワン
12,200税込13,420
1ケース(10個)
12日以内出荷
仕様ラックボックス材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-14
培養用品