23ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat丸型カバーガラス 滅菌 100個入Celltreat
27,999税込30,799
1箱(100個)
31日以内出荷
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌Celltreat
41,399税込45,539
1箱(50個)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入Celltreat
108,899税込119,789
1箱(5パック)
31日以内出荷
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
遠心ボトル 非滅菌 Celltreat遠心ボトル 非滅菌Celltreat
25,199税込27,719
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
52,599税込57,859
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(80個)ほか
6日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]特殊印刷付シャーレー PFS-90AシリーズFLAT(フラット)[理化学硝子器]
1,998税込2,198
1組
翌々日出荷
シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat組織培養処理済み皿 滅菌Celltreat
59,599税込65,559
1箱(60個)ほか
33日以内出荷
細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
シャーレ 滅菌済 Celltreatシャーレ 滅菌済Celltreat
47,099税込51,809
1箱(100個)ほか
33日以内出荷
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入 Celltreat100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入Celltreat
68,399税込75,239
1箱(500個)
33日以内出荷
共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。
カルチャーカバー No.1 96枚入 松浪硝子カルチャーカバー No.1 96枚入松浪硝子
7,998税込8,798
1箱(96枚)
8日以内出荷
細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13~0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1ケース(10パック×500個)
欠品中
アズワン品番61-4680-20
バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ 未滅菌NIP(ニッピ)
9,998税込10,998
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリングなし、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,198税込5,718
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルター NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅠ 1.5mL、Oリング付、PPフィルターNIP(ニッピ)
5,798税込6,378
1袋(30セット)
6日以内出荷
【フィルター遠心】試料に遠心力をかけてフィルターを通し、非加熱で効率よく破砕します。、遠心分離機に多検体をセットして同時処理が可能です。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、生体組織を簡単に破砕できます。、「軟らかい試料用(Oリング付)」、「硬い試料用(Oリングなし)」、「フィルターポアサイズ小タイプ(PEフィルター)」の3製品があります。、PPフィルター品とPEフィルター品があり、PEフィルターはポアサイズが小さく、より細かい試料の破砕が可能です。、破砕棒先端の十字型ブレードを手で回すことで、破砕しにくい試料をすり潰し可能。、フィルターチューブに、マイクロチューブのスナップキャップに固定するための爪あり。
ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーション combi-SVシリーズFINEPCR
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズFINEPCR
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgeneAB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズABgene
37,980税込41,778
1個(50ピース)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー
MX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入 MATRIXMX キャップ SepraSeal セプラシール ピアサブル 96個×10シート入MATRIX
13,980税込15,378
1ケース(10シート×96個)
93日以内出荷
96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入MATRIX
78,980税込86,878
1ケース(10ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
MX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ0.75mL ラッチラック 96本×10ラック入MATRIX
73,980税込81,378
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
MX 2Dチューブ 0.5mL MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mLMATRIX
66,980税込73,678
1袋(960本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
NL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズ Thermo Scientific NalgeneNL 5mLクライオバンク用ラッチラック 未滅菌 10ラック入 331826シリーズThermo Scientific Nalgene
68,980税込75,878
1ケース(10ラック×48本)
93日以内出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入 Thermo Scientific NalgeneNL クライオバンク 5mL バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入Thermo Scientific Nalgene
67,980税込74,778
1ケース(10ラック×48本)
93日以内出荷
タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入 Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 1.8mL 48本×10ラック入Thermo Scientific Nalgene
74,980税込82,478
1ケース(10ラック×48本)
5日以内出荷
広い書き込みエリアと容量目盛り線付き、キャップと一体成型のシリコン製ガスケットにより高い気密性を実現、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:アウタースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.0mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-67
NL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズ Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mL インナーキャップ用 10ラック入 331835シリーズThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1ケース(10ラック)
93日以内出荷
仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.7mm●バーコード付き空ラック
NL 2D無チューブ 2.0mL Thermo Scientific NalgeneNL 2D無チューブ 2.0mLThermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1ケース(10袋×48本)ほか
93日以内出荷
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NL 2Dチューブ 2.0mL Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mLThermo Scientific Nalgene
61,980税込68,178
1ケース(10袋×48本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入 Thermo Scientific NalgeneNN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入Thermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1ケース(10個×96個)
93日以内出荷
Nunc CryoBank/Bank-It用のカラーキャップ、96個ずつトレイ収納
NN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付き Thermo Scientific NalgeneNN 1.0クライオバンク 10ラック 2Dコード付きThermo Scientific Nalgene
139,800税込153,780
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185~121℃●キャップカラー:レッド●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:48.5mmアズワン品番67-6598-46
NN 0.5バンクイット 10ラック Thermo Scientific NalgeneNN 0.5バンクイット 10ラックThermo Scientific Nalgene
99,980税込109,978
1ケース(10ラック×96本)
93日以内出荷
Nunc Bank-Itは白フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
NN 0.5クライオバンク Thermo Scientific NalgeneNN 0.5クライオバンクThermo Scientific Nalgene
21,980税込24,178
1ケース(2ラック×96本)ほか
33日以内出荷から93日以内出荷
Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能
MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌 MATRIXMX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌MATRIX
25,980税込28,578
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
スクリューキャップは0.5mL/1.0mL共通、カラーバリエーションが豊富
MX 1.0mL キャップ無 バーコードラック 96本×5ラック入 3742-WPシリーズ MATRIXMX 1.0mL キャップ無 バーコードラック 96本×5ラック入 3742-WPシリーズMATRIX
69,980税込76,978
1ケース(5ラック×96本)
7日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 1.0mL キャップ バーコードラック 96本×5ラック入 3741-WPシリーズ MATRIXMX 1.0mL キャップ バーコードラック 96本×5ラック入 3741-WPシリーズMATRIX
80,980税込89,078
1ケース(5ラック×96本)
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 2Dチューブ 1mL ScrewCap式V底 5ラック 滅菌 3741シリーズ MATRIXMX 2Dチューブ 1mL ScrewCap式V底 5ラック 滅菌 3741シリーズMATRIX
74,980税込82,478
1ケース(5ラック×96本)
93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 2Dチューブ 1.0mL バーコード付ラック 96本×5ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 1.0mL バーコード付ラック 96本×5ラック入MATRIX
47,980税込52,778
1ケース(5ラック×96本)
5日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 2Dチューブ 1mL キャップ MATRIXMX 2Dチューブ 1mL キャップMATRIX
73,980税込81,378
1ケース(5ラック×96本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブ側面に書き込みエリア付き、側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字、※チューブ側面のバーコードと目視可能文字の印字品質が、2021年4月以降順次改良されています。、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 2Dチューブ 1mL ScrewCap式V底 480 3741シリーズ MATRIXMX 2Dチューブ 1mL ScrewCap式V底 480 3741シリーズMATRIX
73,980税込81,378
1ケース(5ラック×96本)
93日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、スクリューキャップ、セプタムシール
MX 褐色 2Dチューブ ScrewCap V底 滅菌 MATRIXMX 褐色 2Dチューブ ScrewCap V底 滅菌MATRIX
73,980税込81,378
1ケース(5ラック×96本)
93日以内出荷
光に敏感なサンプルを安全に長期保存、チューブ本体は褐色、スクリューキャップ、セプタムシール
培養用品