26ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入MATRIX
33,980税込37,378
1ケース(4ラック×24本)
7日以内出荷
大容量チューブ 土壌、植物、食品などの保存に適している スクリューキャップ
仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mmアズワン品番67-6599-15
MX 2Dチューブ 0.5mL 1D ラック 滅菌 480 96本×5ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 0.5mL 1D ラック 滅菌 480 96本×5ラック入MATRIX
71,980税込79,178
1ケース(5ラック×96本)
7日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底・Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉 チューブ側面に書き込みエリア付き・側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字 スクリューキャップ セプタムシール
仕様●材質チューブ●▼本体:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●滅菌:○●1Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mmアズワン品番67-6597-66
MX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入MATRIX
70,980税込78,078
1ケース(5ラック×96本)
93日以内出荷
小量サンプルの長期保存に適している キャップと一体成型のTPE製ガスケットにより高い気密性を実現 チューブはNunc、ラックはMatrixを採用 Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー*使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉 *8chデキャッパーは必ずNunc製品を選択ください。 セプタムシール
仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●バーコードラック●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:26.0mmアズワン品番67-6598-32
CapRemover キャップリムーバー MATRIXCapRemover キャップリムーバーMATRIX
62,980税込69,278
1式
7日以内出荷
セプタム式キャップを外す際、便利で小回りのきくツール キャップに触れることなく最高8個まで同時にキャップを外すことが可能 1本だけ別角度で取り付けられているピンヘッドは、ラック真ん中のキャップ1個だけを外すのに便利 Matrix DuraSealには使用不可
仕様●梱包:1式アズワン品番67-6599-43
2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラック MATRIX2Dチューブ 1mL 1D ラック 未滅菌 1箱 96本×5ラックMATRIX
58,980税込64,878
1箱(5ラック×96本)
63日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底 Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉 チューブ側面に書き込みエリア付き 側面のバーコードとバーコード下の目視可能文字、底面の2Dコードは同一の英数字 スクリューキャップ セプタムシール
仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●未滅菌●1Dコード付●ラック付●チューブ付●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mmアズワン品番68-2009-65
2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラック MATRIX2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラックMATRIX
62,980税込69,278
1箱(5ラック×96本)
63日以内出荷
サンプリングロスの少ないV底 Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉 ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工) スクリューキャップ セプタムシール
仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●未滅菌●1Dコード付●ラック付●チューブ付●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mmアズワン品番68-2009-67
メタルフリーチューブ 丸底 1.5mL 500本入 ラブコンメタルフリーチューブ 丸底 1.5mL 500本入ラブコン
5,798税込6,378
1袋(500本)
6日以内出荷
クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。 ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。 書き込み可能なフラットキャップです。 チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可アズワン品番67-5763-72
デュラチューブ 2.0mL 200本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)デュラチューブ 2.0mL 200本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
15,980税込17,578
1箱(200本)
8日以内出荷
ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可アズワン品番67-3044-72
カルチャーチューブ 4mL 500本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)カルチャーチューブ 4mL 500本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
30,980税込34,078
1箱(500本)
6日以内出荷
キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。 目盛り付きです。
仕様●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済アズワン品番67-4743-92
ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,398税込10,338
1袋(4個)
6日以内出荷
5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用キャップ付き12連チューブ 0.2mL フラットキャップ 80セット入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
17,980税込19,778
1箱(80セット)
6日以内出荷
チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。 キャップはフロスト状のフラットキャップです。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱アズワン品番67-3044-58
PCR用8連イージーシールキャップ 125個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用8連イージーシールキャップ 125個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,098税込4,508
1袋(125個)
6日以内出荷
キャップを軽く押しこむだけでシールができます。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:3400-00/3425-00/3450-00/3426-00/3401-40/3401/00アズワン品番67-3044-63
ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ゼラチンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
10日以内出荷
ブタ皮由来ゼラチンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
仕様●ウエル数:6●素材:3810-006●入数:20枚入アズワン品番67-4744-85
ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入VIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(30包×4枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
シーリング用ローラー PlateSealシーリング用ローラーPlateSeal
1個
欠品中
フラットトッププレート用のシーリングローラーです。
仕様●材質:ローラー部/ラバー製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-07
シーリング用パッド 5枚入 PlateSealシーリング用パッド 5枚入PlateSeal
1袋(5枚)
欠品中
リム付きプレートにシールするのに便利なシーリング用パッドです。 均一にしっかりシールすることができます。
仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-06
シーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプ PlateSealシーリングフィルム ロールタイプ/アプリケーター付きセット 粘着タイプPlateSeal
1セット
欠品中
ロール状のシーリングフィルムで、アプリケーターにセットして使用します。 1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。 ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。 シール台紙がないため、ゴミが削減されます。 ELISAやインキュベーションに使用できます。
仕様●材質:[アプリケーター]ポリプロピレン製 [シーリングフィルム]ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプ●内容量:アプリケーター1個+200枚(100枚×2ロール)アズワン品番67-5192-11
384ウェル PCRプレート用シリコンマット 10枚 FastGene384ウェル PCRプレート用シリコンマット 10枚FastGene
7,998税込8,798
1箱(10枚)
6日以内出荷
黒色の印字あり。縦列(A~P)、横列(1~24)
仕様●オートクレーブ滅菌可能●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):シリコン●入数:10枚アズワン品番68-4033-26
384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚 FastGene384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚FastGene
29,980税込32,978
1箱(50枚)
6日以内出荷
384ウェル PCRプレート(フルスカート)
仕様●使用温度範囲:-20~+120℃●PCRプレート形状:フルスカート●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●入数:50枚アズワン品番68-4033-27
WIZ'A パーツボックス 大 アークランズWIZ'A パーツボックス 大アークランズ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
取っ手付きで持ち運びがしやすいです。 半透明ケースのため中身が分かりやすいです。 大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
仕様●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れにアズワン品番68-0761-74
ゲル抽出器 FINEPCRゲル抽出器FINEPCR
299,800税込329,780
1台
33日以内出荷
経済的かつ高収率で迅速な機器 4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。 6つの異なるサンプルを同時に適用できます 0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度) 使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。 1時間以内にサンプルを精製することが可能です。 溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。 サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。 溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kgアズワン品番67-6658-68
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入Thermo Scientific Nalgene
129,800税込142,780
1箱(6包×10個)
63日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
PVCシーリングテープ 100個入 Thermo Scientific NalgenePVCシーリングテープ 100個入Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1包(100個)
7日以内出荷
PVC製シーリングテープ
仕様●種類:PVC●滅菌:-●包装(個×包):100×1●使用可能温度:-30~80℃アズワン品番67-6599-67
96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入Thermo Scientific Nalgene
58,980税込64,878
1箱(12包×10個)
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現 1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能 DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番3-1693-59
チューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入 ユーケンサイエンスチューブプレート 0.6mL 96ウェル 5枚×8袋入ユーケンサイエンス
22,980税込25,278
1箱(8袋×5枚)
6日以内出荷
96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱アズワン品番67-5251-88
マイクロタイターチューブ用キャップ 未滅菌 12本×10個入 Thermo Scientificマイクロタイターチューブ用キャップ 未滅菌 12本×10個入Thermo Scientific
3,398税込3,738
1箱(10個×12本)
5日以内出荷
8連ストリップとしても、ハサミで切り離して1ウェルごとのキャップとしても使用可 パイロジェンフリー DNase/RNaseフリー オートメーション対応
仕様●材質:LDPE●1.2mLマイクロチューブ用 8連ストリップ●滅菌:-●包装:12本×10●大箱(入数):5アズワン品番67-6599-64
トレフ PCRプレート 96シリーズ トレフトレフ PCRプレート 96シリーズトレフ
25,980税込28,578
1箱(50個)
5日以内出荷
ほとんどのサーマルサイクラーに使えるPCRプレートです。 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています。高品質のポリプロピレンを使用しています。
仕様●RNase/DNase/Endotoxins/human DNA free●オートクレーブ:可(121℃/20分)●入数:1箱(10×5個入)アズワン品番67-5200-93
パーツケース アズワンパーツケースアズワン
1,250税込1,375
1個
5日以内出荷
シーリング用ローラー BIO-BIK(イナ・オプティカ)シーリング用ローラーBIO-BIK(イナ・オプティカ)
8,198税込9,018
1袋(1個)
6日以内出荷
繰り返し使用ができ、プレートにシーリングフィルムを確実にシールできます。
仕様●材質:ローラー部/ラバー製アズワン品番67-4743-52
PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,598税込10,558
1袋(10枚)
6日以内出荷
フルスカートタイプです。 ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。 すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFreeアズワン品番67-5190-73
96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)
9,998税込10,998特価
1袋(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74
205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個エスコ
29,700税込32,670
1組(12個)
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き
仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメントアズワン品番68-1836-01
滅菌希釈水 パウチタイプ 1箱 バクテクス滅菌希釈水 パウチタイプ 1箱バクテクス
7,098税込7,808
1箱(30袋)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
パウチ容器のためゴミの体積を削減できます。
精製水20L スチーマー用精製水 コック付 フィフティ・ヴィジョナリー精製水20L スチーマー用精製水 コック付フィフティ・ヴィジョナリー
4,490税込4,939
1箱
7日以内出荷
日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。 イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。 大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。 2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。 不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。 便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
仕様●内容量:20L(コック付き)アズワン品番67-9332-87
ステリウォーター生成用フィルター・チュービング Steriwater インターサイエンスステリウォーター生成用フィルター・チュービング Steriwaterインターサイエンス
22,400税込24,640
1パック
翌々日出荷
細胞培養ディッシュ 240枚/箱 FastGene細胞培養ディッシュ 240枚/箱FastGene
13,980税込15,378
1箱(240枚)
6日以内出荷
観察の際に障害になる刻印が一切ありません。 ISO品質マネージメントシステムと金型製作から成形までの一貫生産により、ハイクオリティーな製品に仕上げています。
仕様●細胞培養用親水化処理済み●培養面積:56.7平方センチ●包装単位:10個×24袋●滅菌済み(電子線)●外径:100mm●内径:90mm●全長:20mm●材質(本体):ポリスチレンアズワン品番68-4033-41
クライオカラーコード Thermo Scientific NalgeneクライオカラーコードThermo Scientific Nalgene
4,398税込4,838
1箱(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL Micronic Europe B.V.2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mLMicronic Europe B.V.
84,980税込93,478
1本(480本)
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。 ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。 クラス7クリーンルームで製造しています。 DNA/RNA/Pyrogen Free
仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相~+100℃●Internal Threadタイプアズワン品番4-1087-67
通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入 Celltreat通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入Celltreat
37,699税込41,469
1箱(50個)
30日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。 外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。 -20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。 毒性のない医療用接着剤を使用しています。 ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃アズワン品番68-0320-78
蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入 Celltreat蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入Celltreat
64,199税込70,619
1箱(50個)
31日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。 ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。 プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済アズワン品番68-0320-71
培養用品