27ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入 Celltreatすりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入Celltreat
16,799税込18,479
1箱(50個)
17日以内出荷
凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製アズワン品番67-4713-27
スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入 Celltreatスライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入Celltreat
39,199税込43,119
1箱(6個)
30日以内出荷
スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。 トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。 トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。 トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。 トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。
仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリーアズワン品番67-3087-71
850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 Celltreat850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入Celltreat
168,899税込185,789
1箱(40個)
31日以内出荷
229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24
500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 Celltreat500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入Celltreat
53,599税込58,959
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。 正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。 PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。 PETGボトルには、目盛りが成形されています。 すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能 「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55
30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 Celltreat30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入Celltreat
55,799税込61,379
1箱(10パック×5個)
31日以内出荷
移動させずに細胞を観察できます。 光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。 凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mLアズワン品番68-0320-72
ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。 リッドは効果的なガス交換が可能です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(8包×5個)ほか
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(8包×5個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入VIOLAMO(ビオラモ)
69,980税込76,978
1箱(50包×10枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5744-01
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(24包×10枚)
翌々日出荷
透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(5袋×50個)ほか
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,098税込10,008
1箱(5袋×50個)ほか
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。 アウターキャップです。
スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニングスピナーフラスコ 4500シリーズコーニング
66,980税込73,678
1ケース
6日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の攪拌を確実にします。 Dynamic Voltexパドルが攪拌効率を高めます。 広い口径のサイドアームは、25 mLや50 mLピペットでのアクセスが容易です。
細胞保存液 ソホロクライオ SARAYA(サラヤ)細胞保存液 ソホロクライオSARAYA(サラヤ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g保存環境冷蔵アズワン品番67-5999-43
クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)クライオバイアル 専用スタンド 50本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
コンパクトインキュベーター FINEPCRコンパクトインキュベーターFINEPCR
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpmアズワン品番67-6658-55
ガス圧力調節器 PHC[科学研究・開発用品]ガス圧力調節器PHC[科学研究・開発用品]
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです
仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内)アズワン品番67-9232-01
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
インキュベーター(INC 125 FS digital)、及びインキュベーターシェーカー(INC 125 FS digital (SP20)・INC 125 FS digital (SP25))のオプション品です。
30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入 Celltreat30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入Celltreat
55,799税込61,379
1箱(50個)
33日以内出荷
凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。 ガラス底の厚さは#1.5
仕様●サイズ(W×D×H):148.50×148.50×25.5mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:皿/ポリスチレン、底/ガラス●ワーキングボリューム:1.4-3.5mL●細胞増殖領域:1.77cm2●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-77
滅菌NSシャーレ 500枚入 栄研化学滅菌NSシャーレ 500枚入栄研化学
18,980税込20,878
1箱(50袋×10枚)
8日以内出荷
鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●電子線滅菌済●径×高さ:Φ86.3×13.05mm●入数:1箱(10枚/袋×50袋入)アズワン品番67-3017-76
3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス 堀内製作所3分画ガラスシャーレ 硼珪酸ガラス堀内製作所
5,831税込6,414
1個
当日出荷
シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応アズワン品番67-3153-78
延長ツール エルメックス延長ツールエルメックス
2,998税込3,298
1ケース
翌々日出荷
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質ABS樹脂寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405アズワン品番64-8070-96
浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし) IWAKI(AGCテクノグラス)浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(45枚)
5日以内出荷
浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様推奨培地量:1.5~3.0mL(プレート&ボトム)クリアウェル形状平底ウェル数6アズワン品番67-0324-23ウェル容量16
ローラーボトル 浮遊培養用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVSローラーボトル 浮遊培養用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズGVS
55,980税込61,578
1箱(20個)
6日以内出荷
細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン)サイズ5L容量(mL)培養:1250滅菌γ線滅菌表面処理TC処理無しキャップシールキャップアズワン品番68-5366-88
ローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズ GVSローラーボトル 接着細胞用 シールキャップ 1箱 CELCUFGシリーズGVS
77,980税込85,778
1箱(20パック×2個)
6日以内出荷
細胞および組織の大規模生産が可能です。動植物細胞、細菌、ウイルスなどの培養に広く使用ご使用いただけます。滅菌、エンドトキシンフリー、パイロジェンフリー、細胞毒性なし。5Lセルボトルは接触面積を増やす2段設計を採用。ローラーボトルと回転ボトルマシンの間の接触面積はつや消し構造を採用し、ローラーボトルの摩擦係数を高め、滑り現象を減らします。
材質PS(ポリスチレン)サイズ2L滅菌γ線滅菌表面処理TC処理有(プラズマ)培養面積(cm2)850キャップシールキャップアズワン品番68-5366-89
ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ポリ-D-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(20枚)
5日以内出荷
ポリ-D-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。
材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-87
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
6日以内出荷
ブタ腱由来ペプシン可溶化タイプIコラーゲンを無菌的に塗布・乾燥した製品です。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します.
材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-84
クライオフレックス 15本 Thermo Fisher Scientificクライオフレックス 15本Thermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1箱(15本)
12日以内出荷
クライオチューブを液体窒素内で保存する際に使用する保護カバーです。必要な長さにカットして使用できます。
材質LDPE全長500mmアズワン品番64-3208-49
QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入 QSPQSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入QSP
6,798税込7,478
1パック(10ラック×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
材質PP製全長44.5mmクリア胴径8.5mm
バイオボックス LAB 20 スギヤマゲンバイオボックス LAB 20スギヤマゲン
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75内寸法(mm)348×250×230外寸法(mm)425×330×320アズワン品番2-8169-11
ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入 IWAKI(AGCテクノグラス)ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 6well 20枚入IWAKI(AGCテクノグラス)
23,980税込26,378
1箱(20枚)
13日以内出荷
ポリ-L-リジンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です
ウェル数6アズワン品番67-4744-86
滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱 GVS滅菌メディアボトル 60ml PETG 24個×8袋入 192個/箱GVS
65,980税込72,578
1箱(192個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)アズワン品番67-2517-72
イムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール U16 マキシソープ 1箱 80個×4包入Thermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1箱(4包×80個)
63日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:U16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-32
Fisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ELISA用96ウェルマイクロプレート/ふた無 1枚×50枚入Thermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1セット(50枚)
6日以内出荷
ウェル間のCV値5%未満再現性±10%以内ウェルのバックグラウンド0.005OD以内各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止しますウェル底面が平らなため、反応面積が大きい行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができますウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付きアズワン品番65-4342-35
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入 Thermo Fisher Scientific96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 丸底 1100μL 7.45×38.5mm 500本入Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1ケース(5セット×100本)
4日以内出荷
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入アズワン品番67-2991-44
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1個(50個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-19
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
9,599税込10,559
1個(5個)ほか
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
シーリングテープ 100個入 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificシーリングテープ 100個入 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(100個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-76
培養用品