28ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2アズワン品番67-2990-80
マット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientificマット(耐溶媒)青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 平底 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-59
ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ Thermo Fisher Scientificガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-KシリーズThermo Fisher Scientific
82,980税込91,278
1セット(5セット)
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3アズワン品番67-2990-52
ステンレスシャーレ OM25シリーズ オオモリステンレスシャーレ OM25シリーズオオモリ
999税込1,099
1個
当日出荷
割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。サンプルの保管や培養に。
仕様●外径(mm):75●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2922アズワン品番67-2204-07
日立用サンプルカップ グローバルサイエンス日立用サンプルカップグローバルサイエンス
14,980税込16,478
1箱(2袋×1000個)
6日以内出荷
自動分析用サンプルカップ適合キャップ:16Φ用キャップ肉厚
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用アズワン品番67-2189-86
インバーテッドトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVSインバーテッドトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
219,800税込241,780
1箱(10パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
大容量三角フラスコ用のインバーテッドトランスファーキャップです。
2ウェイトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS2ウェイトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
269,800税込296,780
1箱(10パック×1個)
7日以内出荷
大容量三角フラスコ用の2ウェイトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(シール)●シリコンチューブ●滅菌済みアズワン品番65-9407-85
トランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVSトランスファーキャップ 大容量三角フラスコ用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
369,800税込406,780
1箱(10パック×1個)
6日以内出荷
大容量三角フラスコ用のトランスファーキャップです。
仕様●大容量三角フラスコ用トランスファーキャップ(ベント)●シリコンチューブ●ニードルサンプラー●滅菌済みアズワン品番65-9407-80
細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養ディッシュ 丸形 CELCUFGシリーズGVS
38,980税込42,878
1箱(50パック×10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン(PS)素材を採用組織や細胞の実験室での接種、マーキング、計量、分離、処理に適しています。厚みが均一で歪みがなく、優れた観察が可能ギアリング設計で握りやすく、コンタミリスクを低減。カバーのリング突起は底と密着し、保管しやすく、媒体の揮発を抑えます。シャーレの蓋は規則的な突起の付いたオープンタイプをご用意。パイロジェンなし、エンドトキシンなし、細胞毒性なし。ガンマ線照射による滅菌、SAL<10-6
滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズ GVS滅菌大容量三角フラスコ PC ベントキャップ CELCUFGシリーズGVS
179,800税込197,780
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷
ビスフェノールAフリーのポリカーボネート(PC)素材を採用。微生物学、細胞生物学などで広く使用できます。大容量の培養シェーカーで使用でき、主に浮遊細胞培養に適しています。ベントキャップは、同様の製品よりも大きく、通気量を増加させ、高密度細胞培養に適しています。培養容量は総容量の60% ~ 80%で細胞収量が増加します。0.2μmPTFEメンブレン、オプションの送液キャップを準備しています。無菌試験、エンドトキシン試験、DNaseフリー、RNaseフリーに合格
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:3L●培養容量(mL):2100●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)アズワン品番65-9407-37
クローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ GVSクローズドサンプリングシステム 三角フラスコ用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズGVS
109,800税込120,780
1箱(6パック×1個)
7日以内出荷
シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)
仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250ml三角フラスコ用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-31
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズGVS
17,980税込19,778
1箱(12パック×1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズGVS
138,800税込152,680
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-97
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(48個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)アズワン品番65-9134-92
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
19,980税込21,978
1箱(96個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-85
幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ ORTHOREBIRTH幹細胞抽出培養シート ORB-RシリーズORTHOREBIRTH
39,980税込43,978
1箱(10枚)
13日以内出荷
幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。
仕様●サイズ:Φ23mm●対象:セルストレーナー●入数(個包装):10枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-15
組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat組織培養フラスコ(ベントキャップ)Celltreat
49,980税込54,978
1箱(25個)
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific NalgeneイムノロックウェルモジュールプレートThermo Scientific Nalgene
129,800税込142,780
1箱(6包×10個)
7日以内出荷から63日以内出荷
モジュールを1ウェルまで分割することが可能各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要フレームはウェル識別に便利な表記付き
Matrix(TM) キャップストリップ MATRIXMatrix(TM) キャップストリップMATRIX
10,980税込12,078
1箱(240本)
5日以内出荷
Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌アズワン品番65-5640-83
Matrix(TM) キャップマット MATRIXMatrix(TM) キャップマットMATRIX
5,898税込6,488
1箱(1包×10個)
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-74
Matrix(TM) キャップマット MATRIXMatrix(TM) キャップマットMATRIX
34,980税込38,478
1箱(1包×100個)
63日以内出荷
各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能アズワン品番65-5640-78
MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific NalgeneMicroWell ミニトレイThermo Scientific Nalgene
69,980税込76,978
1箱(4包×100個)
63日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-67
イムノブレイクアパートモジュールプレート Thermo Scientific NalgeneイムノブレイクアパートモジュールプレートThermo Scientific Nalgene
149,800税込164,780
1箱(6包×10個)
5日以内出荷
モジュールを1ウェルごとに分割可能8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属60個購入につきプッシュフレーム2個同梱フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-39
イムノモジュール F16 Thermo Scientific Nalgeneイムノモジュール F16Thermo Scientific Nalgene
43,980税込48,378
1箱(4包×80個)
7日以内出荷
別売りのフレームと合わせて使用
仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-33
イノキュレーティングニードル Thermo Scientific NalgeneイノキュレーティングニードルThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(20包×50個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ニードル●カラー:イエローアズワン品番65-5637-27
96ウェルマイクロプレート(PP)V底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)V底Thermo Scientific Nalgene
59,980税込65,978
1箱(6包×20個)
63日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-16
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1セット(24本)
4日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
仕様●材質:(本体)ポリスチレン●容量:150mL●滅菌:滅菌済み●ネックサイズ:45mm径●ノンパイロジェン●PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ)(FB12566508,FB12566509,FB12566510,FB12566511,FB12566512)に適合アズワン品番65-4343-41
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズThermo Fisher Scientific
41,980税込46,178
1セット(100枚)
6日以内出荷
識別用の英数字コード付き積み重ねしやすいデザイン蒸発防止のために溝のあるデザインウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保Non-Pyrogenic
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 850mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1セット(6パック×3個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-02
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
1セット(50枚)
欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
KOVA(TM) Glasstic(TM) Thermo Fisher ScientificKOVA(TM) Glasstic(TM)Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1セット(100パック)
6日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10アズワン品番65-4342-14
ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装 コーニングハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装コーニング
1ケース(4パック×1個)
欠品中
デザインを一新コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチUSPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現滅菌保証レベル(SAL)10^-6製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-28
384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 コーニング384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底コーニング
239,800税込263,780
1ケース(5パック×20個)ほか
43日以内出荷
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mLコーニング
1ケース(10パック×50個)
欠品中
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップロック式底面滅菌済みSAL 10^-6ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-05
日立微量用サンプルカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス日立微量用サンプルカップ 1000個×2袋グローバルサイエンス
45,980税込50,578
1箱(2袋×1000個)
翌々日出荷
微量検体用
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●適用:日立用アズワン品番67-2189-94
組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入Celltreat
3,398税込3,738
1箱(5個)
31日以内出荷
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入 Celltreatセルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(100個)
31日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-26
0.3mL マイクロカップ 1000個×2袋 グローバルサイエンス0.3mL マイクロカップ 1000個×2袋グローバルサイエンス
18,980税込20,878
1箱(2袋×1000個)
6日以内出荷
微量検体用
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●全容量:1.0mLアズワン品番67-2189-93
培養用品