30ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノキュレーティングループ 1μL Thermo Scientific Nalgeneイノキュレーティングループ 1μLThermo Scientific Nalgene
26,980税込29,678
1箱(20包×50個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1アズワン品番65-5637-26
96ウェルマイクロプレート(PP)U底 Thermo Scientific Nalgene96ウェルマイクロプレート(PP)U底Thermo Scientific Nalgene
58,980税込64,878
1箱(12包×10個)
5日以内出荷
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適しているタンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5637-21
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製ストレージボトル FBシリーズThermo Fisher Scientific
13,899税込15,289
1セット(12本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
培地、やバッファーなどの水溶液の保存にご使用いただける、ポリスチレンメディアボトルフィルターユニットの受け器として利用できます
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1セット(100枚)
6日以内出荷
識別用の英数字コード付き積み重ねしやすいデザイン蒸発防止のために溝のあるデザインウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保Non-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:96ウェル●培養面積:0.33cm2●容量:1.55mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-15
Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズThermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1セット(60パック×10枚)
6日以内出荷
均一性を確保するための平らな底面重ねても安心のリム付きNon-Pyrogenic
仕様●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:70×15mm●培養面積:36.3cm2●目盛り:70mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパックアズワン品番65-4343-06
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
68,980税込75,878
1セット(60枚)
6日以内出荷
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-41
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN0.6mL ミニチューブ MTS-06-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×960個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付 コーニングポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付コーニング
449,800税込494,780
1ケース(5パック×20個)
4日以内出荷
ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量20~80μLの推奨使用容量細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング無菌製造、ノンパイロジェニックウェル識別のための個々の英数字コードバルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジンアズワン品番65-3962-35保管環境冷蔵
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
85,980税込94,578
1ケース(4パック×1個)ほか
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
イムノプレート Thermo Scientific NalgeneイムノプレートThermo Scientific Nalgene
145,859税込160,445
1箱(18包×10個)
63日以内出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●※バーコード付き●未滅菌アズワン品番65-5640-25
イムノプレート Thermo Scientific NalgeneイムノプレートThermo Scientific Nalgene
30,980税込34,078
1箱(12包×5個)
63日以内出荷
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:U96●表面処理:ポリソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):300●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-26
リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ GVSリキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0CシリーズGVS
7,698税込8,468
1箱(20パック×1個)
6日以内出荷
セルファクトリー用のトランスファーキャップです。大径用。
仕様●製品名:大径用リキッドトランスファーキャップ●滅菌済●シリコンチューブ(内径Φ9.6mm)を接続して使用します。アズワン品番65-9407-91
小径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズ GVS小径 セルファクトリー用 1個×10パック入 CELCUFGAシリーズGVS
89,980税込98,978
1箱(10パック×1個)
7日以内出荷
小径用
仕様●0.22μmエアフィルター(PTFE)●シリコンチューブ●小径トランスファーキャップ●滅菌済みアズワン品番65-9407-76
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ GVS滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズGVS
28,980税込31,878
1箱(24パック×1個)
7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)アズワン品番65-9407-19
細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVS細胞培養フラスコ 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
48,980税込53,878
1箱(20パック×5個)
7日以内出荷
高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:75cm2●培養面積(cm2):75●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱)アズワン品番65-9406-74
イモビライザーアミノ プレート Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーアミノ プレートThermo Scientific Nalgene
99,980税込109,978
1箱(6包×5個)
7日以内出荷
ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F8×12●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-45
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
80,980税込89,078
1ケース(4パック×1個)
93日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:500mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスMPCアズワン品番65-3961-97
MicroWell ミニトレイ Thermo Scientific NalgeneMicroWell ミニトレイThermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1箱(10包×10個)
7日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●未滅菌アズワン品番65-5640-64
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-CシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×80個)
欠品中
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
サンプルカップ用フタ 1000個×2袋 グローバルサイエンスサンプルカップ用フタ 1000個×2袋グローバルサイエンス
18,980税込20,878
1箱(2袋×1000個)
8日以内出荷
サンプルWカップ0.5mL/テクニコン1.5mLカップ適合キャップ
仕様●材質:PE(ポリエチレン)アズワン品番67-2189-98
セルリフター ダブルエンド Jフック 100個入 Celltreatセルリフター ダブルエンド Jフック 100個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(100個)
24日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。Jフックは4、6、12、24、48ウェルプレートから細胞を垂直に持ち上げるために端が湾曲しています19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-27
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個(10個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル形状:直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2容量(μL)220ウェル形状V底ウェル数96アズワン品番67-2991-41
96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific96ウェルプレート ラウンドウェル U底 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
11,980税込13,178
1個(5個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:ラウンドウェル●ウェル形状:直径8mm●高さ(mm):45●バーコード:なし●入数:5個入●Performance Level 1容量(μL)2000ウェル形状U底ウェル数96アズワン品番67-2991-02
384ウェル マイクロプレート スクエアウェル 145μL V底 スクエア 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific384ウェル マイクロプレート スクエアウェル 145μL V底 スクエア 60180-PシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個(10個)
48日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:マイクロプレート、スクエアウェル●高さ(mm):15.5●ウェル形状:スクエア●バーコード:なし●入数:10個入●Performance Level 1容量(μL)145ウェル形状V底ウェル数384アズワン品番67-2991-06
角型ディッシュ サンプラテック角型ディッシュサンプラテック
48,980税込53,878
1組
9日以内出荷
正方形の角型シャーレです。
材質PS角型入数(枚)240滅菌電子線内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H外寸法(mm)126×126×16.5H
iP-TECプレミアBOX-mini6.6 サンプラテックiP-TECプレミアBOX-mini6.6サンプラテック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
輸送SOP対応を目指した新三次容器。高性能・真空断熱材入輸送BOXで、今までなかった超コンパクト設計です。
質量(kg)1.8容量(L)6.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×165
iP-TECディッシュカバー用押さえ板 Φ60用 サンプラテックiP-TECディッシュカバー用押さえ板 Φ60用サンプラテック
1,298税込1,428
1枚ほか
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC外径×高さH(Φmm×mm)63×5
iP-TEC潜熱蓄熱材+36NS サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材+36NSサンプラテック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)680呼称36~33℃
iP-TECウェルプレートカバー 96ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 96ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×6
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 24ウェル用サンプラテック
5,998税込6,598
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TECトートBOX-6.6 サンプラテックiP-TECトートBOX-6.6サンプラテック
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
カジュアルなトートバッグの中身は細胞!?近距離輸送にさりげなくお使いいただけます。
材質発泡スチロール質量(g)200容量(L)6.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×268×197内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×130
iP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 24ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECディッシュカバー用押さえ板 Φ35用 サンプラテックiP-TECディッシュカバー用押さえ板 Φ35用サンプラテック
1,198税込1,318
1枚ほか
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用のデッシュカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレーブ不可)
材質PVC外径×高さH(Φmm×mm)43×5
iP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー用押さえ板 6ウェル用サンプラテック
4,998税込5,498
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用のウェルプレートカバー用押さえ板です。(未滅菌・オートクレープ不可)
材質PVC寸法(mm)128×85×5
iP-TECディッシュカバー Φ35用 サンプラテックiP-TECディッシュカバー Φ35用サンプラテック
1,598税込1,758
1枚ほか
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)42.3×8
iP-TEC潜熱蓄熱材-5 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-5サンプラテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)650呼称5~6℃
iP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用 サンプラテックiP-TECウェルプレートカバー 12ウェル用サンプラテック
3,490税込3,839
1枚ほか
7日以内出荷
6ウェル/12ウェル/24ウェル/96ウェル用の滅菌済みで個装のウェルプレートカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン寸法(mm)140×97×10
iP-TECディッシュカバー Φ60用 サンプラテックiP-TECディッシュカバー Φ60用サンプラテック
1,698税込1,868
1枚ほか
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)62×9
iP-TECディッシュカバー Φ90用 サンプラテックiP-TECディッシュカバー Φ90用サンプラテック
2,498税込2,748
1枚ほか
7日以内出荷
Φ35/Φ60/Φ90用の滅菌済みで個装のデッシュカバーです。オートクレーブ可能。
材質メディカルシリコーン外径×高さH(Φmm×mm)95.5×11
培養用品