4ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
6,998税込7,698
1セット(50本)
当日出荷
0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)ヤマト科学
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
セルカウンタープレート4セルトーマ WATSONセルカウンタープレート4セルトーマWATSON(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSONセルカウンタープレート4セルビルケルチュルクWATSON
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテックサンプラ(R) PTFEシャーレサンプラテック
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE滅菌
ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 96ウェルプレートVIOLAMO(ビオラモ)
16,980税込18,678
1ケース(5枚×27袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
マイクロプレート用 フタ アズワンマイクロプレート用 フタアズワン
3,590税込3,949
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
コロニーカウンター アズワンコロニーカウンターアズワン(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1個
当日出荷
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
スクリューキャップチューブ(ループ) WATSONスクリューキャップチューブ(ループ)WATSON
16,900税込18,590
1箱(500本)
当日出荷から12日以内出荷
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher ScientificマイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5個)
当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
10,900税込11,990
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12
サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワンサニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズアズワン
6,990税込7,689
1箱(30袋)ほか
翌々日出荷
組成リン酸緩衝生理食塩水
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
PCR8連チューブ ケニスPCR8連チューブケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(120本)
当日出荷
主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
25,980税込28,578
1箱(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
【プレート&ボトム】クリア
PFAペトリ皿 三商PFAペトリ皿三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
バクテリア計算盤 三商バクテリア計算盤三商(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
光学研磨板付石英シャーレ アズワン光学研磨板付石英シャーレアズワン
57,900税込63,690
1組
7日以内出荷から12日以内出荷
石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス板厚(mm)2
腰高シャーレ ケニス腰高シャーレケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ガラス断面タイプ焼口
滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)滅菌シャーレ(BIO-BIK)BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10枚×10包)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
ペトリディッシュ ADVANTECペトリディッシュADVANTEC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌EGO滅菌済み
PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)PCR チューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,098税込10,008
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ハンドシャーレ アズワンハンドシャーレアズワン
1,860税込2,046
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
小型インキュベーター P-BOX サンプラテック小型インキュベーター P-BOXサンプラテック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
カウンティング・チェンバー(血球計算盤) Hirschmannカウンティング・チェンバー(血球計算盤)Hirschmann
11,088税込12,197
1個
当日出荷
金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
セルカルチャープレート FALCONセルカルチャープレートFALCON
25,980税込28,578
1箱(1枚×50袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
ハンディUVランプ用 交換部品 アズワンハンディUVランプ用 交換部品アズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷
アセプトシャーレ(電子線滅菌済) アズワンアセプトシャーレ(電子線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
11,781税込12,959
1箱(500枚)
当日出荷
電子線滅菌済
材質PS
スチロールシャーレ アズワンスチロールシャーレアズワン(1件のレビュー)
1,247税込1,372
1袋(10枚)
当日出荷
Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み材質PS径(Φmm)52高さ(mm)10滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
滅菌角型シャーレ TGK(東京硝子器械)滅菌角型シャーレTGK(東京硝子器械)
30,740税込33,814
1ケース(200枚)
当日出荷
E.O.G滅菌済み
方眼シャーレ TGK(東京硝子器械)方眼シャーレTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
90Φ×20mmのシャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
身の外径×高さH(mm)90×20
ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-DシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
599税込659
1袋(20枚)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカセルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)ナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
耐熱シャーレ エスコ耐熱シャーレエスコ
445税込490
1袋(2枚)
当日出荷
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 住友ベークライトセラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入住友ベークライト
6,898税込7,588
1箱
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ可能です。
目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
水分活性測定装置 交換用シャーレ 100枚入 アズワン水分活性測定装置 交換用シャーレ 100枚入アズワン
1,270税込1,397
1箱(100枚)
当日出荷
材質PSタイプ交換用シャーレ 1箱(100枚入)内径(Φmm)カップ:35×10アズワン品番4-2453-11
セルカルチャーインサート FALCONセルカルチャーインサートFALCON
23,980税込26,378
1箱(48個)
4日以内出荷
滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
培養用品