6ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,710税込8,481
1箱(4個)
当日出荷から12日以内出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワンインキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)アズワン
119,000税込130,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
赤・黄・緑・青・白色のミックス
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)
7,998税込8,798
1箱(50本×2袋)
予約販売
仕様純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×gカラーレスタイプ5.0mL、PCR cleanサイズ(mm)約17Φアズワン品番61-0168-57
セルストレーナー FALCONセルストレーナーFALCON
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1箱(100個組)
当日出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)三菱ガス化学
4,798税込5,278
1袋(40枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
セルカウンタープレート アズワンセルカウンタープレートアズワン
2,610税込2,871
1袋(10枚)ほか
当日出荷
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
プレートシール(粘着式) ステムプレートシール(粘着式)ステム
9,640税込10,604
1箱(200枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)80×135
マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
41,980税込46,178
1箱(5個×12包)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)細菌試験用恒温器(カルボックス)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
フラクションコレクターラック TOHO(トーホー)フラクションコレクターラックTOHO(トーホー)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11材質PP(ポリプロピレン)仕様80本立て穴数80
小型インキュベーター ケニス小型インキュベーターケニス
59,980税込65,978
1台(1台)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズThermo Fisher Scientific
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズ ビーエム機器PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズビーエム機器
8,698税込9,568
1パック(5個)
当日出荷
PCR チューブ・プレート用ラック0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック5色セット96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-64
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile培養用途に適したシールガス通気性プレートシール滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
フラットシャーレ90(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレ90(ガラス製)FLAT(フラット)[理化学硝子器]
749税込824
1個
当日出荷
板ガラス製シャーレ 底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-04
材質ガラス
クローニングリング ケニスクローニングリングケニス
4,598税込5,058
1組(20個)
3日以内出荷
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
1,198税込1,318
1袋(100本)
予約販売
仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
979税込1,077
1袋(100本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
969税込1,066
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
プレートシール PP 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズザルスタット
5,498税込6,048
1箱(1000本)
4日以内出荷から8日以内出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)1.5
パウチ用袋 アネロパックパウチ用袋アネロパック
4,798税込5,278
1袋(40枚)
当日出荷
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%内容量(g)500pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦20.0融点(℃)86.0±2.0アズワン品番3-4920-01灰分≦2.0%
ハンディ型紫外線ランプ(6W) UVPハンディ型紫外線ランプ(6W)UVP
45,980税込50,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
滅菌希釈水 ケニス滅菌希釈水ケニス
5,898税込6,488
1組(5000mL×2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製材質PE保存環境常温
マイクロプレート用シール ケニスマイクロプレート用シールケニス
4,798税込5,278
1組(100枚)
翌日出荷から16日以内出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET規格DNase/RNaseフリー
ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコ Thermo Fisher Scientificベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078特価
1ケース(12本)ほか
当日出荷から64日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1パック(4個)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
ミニP型シャーレ 三商ミニP型シャーレ三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
身の高さ(mm)12
ニプロ・ディスポシャーレ NIPRO(ニプロ)ニプロ・ディスポシャーレNIPRO(ニプロ)
25,980税込28,578
1セット(500個)
7日以内出荷
電子線滅菌済み。
滅菌方法電子線滅菌
ケーン 三商ケーン三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
長さ(cm)29
NMRサンプルチューブ 5mm 三商NMRサンプルチューブ 5mm三商(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(10個)
当日出荷
外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ
1,398税込1,538
1セット(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
12,980税込14,278
1箱(120本×1個)
翌々日出荷
種別45mL/本アズワン品番6-9692-05
QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ QSPQSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズQSP
2,398税込2,638
1袋(500本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
全長(mm)39.5
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
培養用品