8ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENスターターパック オレンジ 5セット入 アズワンENスターターパック オレンジ 5セット入アズワン
9,890税込10,879
1箱(5セット)
当日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-284-01
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)IWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(45枚)
翌々日出荷
独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。
仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:45アズワン品番67-0324-22
96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
4日以内出荷
0.2ml 96ウェル PCRプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-73
キャップレスマイクロチューブ 2.0mL 1000個入 グローバルサイエンスキャップレスマイクロチューブ 2.0mL 1000個入グローバルサイエンス
5,798税込6,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
検体などの小分け作業や簡単な分注作業に適しています。ポリプロピレン製なので遠心強度にも強く、オートクレーブ可能です。
仕様●サイズ:口部/Φ13.1mm、全長/40.2mm、胴部/Φ10.5mm●材質:PP(ポリプロピレン)●蓋なし●包装:バルク(1000本入)●オートクレーブ可能●温度耐性:-80~121℃●色:クリア●遠心強度:25,000×Gアズワン品番65-3686-45
マイクロチューブ(自立型)2mL Thermo Scientificマイクロチューブ(自立型)2mLThermo Scientific
14,980税込16,478
1箱(1包×500本)
5日以内出荷から43日以内出荷
パイロジェンフリーDNase/RNaseフリー
マイクロチューブのみ(自立型)クリア Thermo Scientificマイクロチューブのみ(自立型)クリアThermo Scientific
6,598税込7,258
1箱(1包×500本)
5日以内出荷から8日以内出荷
パイロジェンフリーDNase/RNaseフリー
ロック付きマイクロチューブ Thermo Scientificロック付きマイクロチューブThermo Scientific
2,898税込3,188
1箱(10包×50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蒸発などによるサンプルロスを低減するためのロック付きパイロジェンフリーDNase/RNaseフリーオートクレーブ可
凍結保存用チューブ/クライオバイアル Thermo Fisher Scientific凍結保存用チューブ/クライオバイアルThermo Fisher Scientific
9,698税込10,668
1セット(50本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
フラットシャーレ60(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレ60(ガラス製)FLAT(フラット)[理化学硝子器]
709税込780
1個
7日以内出荷
板ガラス製シャーレ 底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-02
材質ガラス
アズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズ アズワンアズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズアズワン
6,990税込7,689
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
個別包装で滅菌されており、必要な枚数のみ使用可能です。
材質PS(ポリスチレン)
PCRチューブ フラット型シングル TRUSCOPCRチューブ フラット型シングルTRUSCO
3,998税込4,398
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
3日以内出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(セイフロック)Eppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン定温蓄熱材(サーモストレージ)スギヤマゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
マイクロプレートシール アズワンマイクロプレートシールアズワン
31,900税込35,090
1箱(100枚)
当日出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用材質PP寸法(mm)80×122使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-3993-04
RNase ・DNaseフリー精製水 1000mL ChemlabRNase ・DNaseフリー精製水 1000mLChemlab
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
DEPC処理を行っていないため、酵素反応を阻害する心配がなく、様々な反応系に使用することができます。
容量(mL)1000アズワン品番4-5139-01
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,490税込2,739
1袋(10枚)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ 宮原計量器ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ宮原計量器
6,060税込6,666
1袋(6個)
当日出荷
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5
角型ジャー スギヤマゲン角型ジャースギヤマゲン
5,998税込6,598
1箱ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
アネロパック・微好気 TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1箱(30個)
3日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
プレートシール PP 200枚 TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)
8,415税込9,257
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
P-BOX 小型インキュベーター サンプラテックP-BOX 小型インキュベーターサンプラテック
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 Φ87.3×14mm 栄研化学滅菌NEシャーレECO 10枚×50袋 Φ87.3×14mm栄研化学
18,980税込20,878
1箱(50袋×10枚)
当日出荷
鏡面仕上げで透明度が高く、コロニーの観察が容易です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(Φ×高さH)(mm)87.3×14アズワン品番64-2193-47
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズザルスタット
6,498税込7,148
1箱(1000本)
当日出荷から31日以内出荷
丸底のサンプリングチューブです
材質PP容量(mL)1.5
滅菌ディスポループ 個包装 500本入 アズワン滅菌ディスポループ 個包装 500本入アズワン
11,900税込13,090
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ループ表面は滑らかなためゲル表面を傷付けにくいです。グリップはつかみやすい形状になっています。
材質ABS樹脂全長(mm)200
培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦12.0融点(℃)91.0±2.0灰分≦1.5%
アネロパック (R) ・CO2 アネロパウチ 炭酸ガス培養用 パウチ用剤 アネロパックアネロパック (R) ・CO2 アネロパウチ 炭酸ガス培養用 パウチ用剤アネロパック
4,198税込4,618
1箱(20個)
当日出荷
タイプ炭酸ガス(パウチ用剤)アズワン品番2-3764-02
細胞凍結保存液 バンバンカー ケニス細胞凍結保存液 バンバンカーケニス
8,998税込9,898
1個(20mL)
4日以内出荷
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
細胞培養用ディッシュ コーニング細胞培養用ディッシュコーニング
14,980税込16,478
1箱(20枚)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
アイビス凍結保存用チューブ アズワンアイビス凍結保存用チューブアズワン
23,900税込26,290
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
細胞培養用マルチプレート スミロン細胞培養用マルチプレートスミロン
21,980税込24,178特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用シャーレ スミロン細胞培養用シャーレスミロン
15,980税込17,578
1ケース(90本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
96ディープウェルプレート Thermo Fisher Scientific96ディープウェルプレートThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1ケース(50本)ほか
3日以内出荷
円筒形U底ミキシングと回収に最適。オートメーションも対応。材質:PP
細胞培養処理済ディッシュ コーニング細胞培養処理済ディッシュコーニング
27,980税込30,778
1セット(60枚)ほか
翌々日出荷
透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
セパラピッドマイクロチューブS 三商セパラピッドマイクロチューブS三商
59,980税込65,978
1セット(600個)
当日出荷
遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
アルミホイルシャーレ 三商アルミホイルシャーレ三商
3,398税込3,738
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
キャピラリーチューブ長尺 三商キャピラリーチューブ長尺三商
9,898税込10,888
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
摺合せシャーレ 三商摺合せシャーレ三商
8,198税込9,018
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
ペトリシャーレー 90mmA 三商ペトリシャーレー 90mmA三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
培養用品