9ページ目: 培養用品

培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,771件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバスインキュベーター用ブロック Thermo Fisher Scientificドライバスインキュベーター用ブロックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
インキュベーター 三商インキュベーター三商
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
コロニーカウンター レオナコロニーカウンターレオナ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴディスポーザブル・サンプルカップコクゴ
3,198税込3,518
1箱(1000本)
5日以内出荷から28日以内出荷
本体のみ(PS)
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ ステム96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズステム
12,980税込14,278
1セット(1個×20袋)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
サンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
ハンディータイプUV硬化装置用安全眼鏡 セン特殊光源ハンディータイプUV硬化装置用安全眼鏡セン特殊光源
3,990税込4,389
1個
当日出荷
仕様仕様:安全眼鏡アズワン品番1-7416-14
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ WATSON遮光マイクロチューブ 131-915シリーズWATSON
7,398税込8,138
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底 WATSON96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底WATSON
19,980税込21,978
1箱(4袋×8枚)
8日以内出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42アズワン品番62-0891-23
キャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用 WATSONキャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用WATSON
4,698税込5,168
1袋(100個)
翌々日出荷
ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0889-43
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル コーニングジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェルコーニング
21,980税込24,178
1ケース(50パック×1個)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
29,980税込32,978
1ケース(10パック×5個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)スクリューキャップ マイクロチューブIWAKI(AGCテクノグラス)
39,980税込43,978
1箱(500個)
10日以内出荷
Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(20枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷から13日以内出荷
形状平底(プレート&ボトム)クリア
EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚 IWAKI(AGCテクノグラス)EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚IWAKI(AGCテクノグラス)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
翌々日出荷
仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/wellウェル数96アズワン品番61-9713-47
セラムチューブ(アウターキャップタイプ) ケニスセラムチューブ(アウターキャップタイプ)ケニス
34,980税込38,478
1組(500本)
3日以内出荷から61日以内出荷
キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
包装50本×10袋材質本体/PP(ポリプロピレン)
ステンレスシャーレ ナリカステンレスシャーレナリカ
1,350税込1,485
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
滅菌希釈水 栄研化学滅菌希釈水栄研化学
23,980税込26,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
10倍希釈用です。
組成リン酸緩衝生理食塩水
アイキューブ アズワンアイキューブアズワン
53,900税込59,290
1箱
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン
6,178税込6,796
1箱(50個)
当日出荷
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管用ラックIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(10個)
4日以内出荷
白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
組織細胞培養ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)組織細胞培養ディッシュIWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(300個)ほか
4日以内出荷
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ベントキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(25個)ほか
4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
キャップベント
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワンタイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
109,000税込119,900
1台
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
ツインテクPCRプレート96セミースカート Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート96セミースカートEppendorf(エッペンドルフ)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷
ラベルおよびバーコードに適したセミスカート付き ほとんどのサーマルサイクラーに適合 最大250 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時) 改善されたウェル間の公差 バーコードを利用可能(必要に応じて) 定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
エッペンドルフコニカルチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(50本×10袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
Eppendorf Conical Tube 15 mL および50 mL がEppendorfチューブの容量範囲を広げます。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理を確実に行えます。 細胞培養、細胞生物学実験、微生物学や分子生物学の実験室におけるサンプル調製の最適な解決法です。
用途細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製動作温度(℃)-86~100
セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ レインボーEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(1000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色レインボー
滅菌シャーレ 栄研化学滅菌シャーレ栄研化学
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)
マイクロチューブ SSIマイクロチューブSSI
3,798税込4,178
1袋(500本)
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
ペトリ皿 PYREX(パイレックス)ペトリ皿PYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
コロニーカウンターライト台 アズワンコロニーカウンターライト台アズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷
仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
浮遊細胞用フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用フラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
サンプラ(R) ペトリマルチラック サンプラテックサンプラ(R) ペトリマルチラックサンプラテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
側面から出し入れできる外径Φ90mm専用のシャーレラックです。 側面の出し入れが可能です。 ラックごとひっくり返せるので菌培養時に便利です。 積み重ねたシャーレをラック毎安定移動できます。 省スペース設計の為インキュベーター内でもスペースロスが生じない形状です。 オートクレーブも可能です。
用途菌培養シャーレのラックとして寸法(Φmm)90
培養用品