組織培養用品 :「検体」の検索結果
組織培養関連製品とは、培養実験に関連して使用する器具や薬品のことを指します。主に、マイクロプレート、ディッシュ、フラスコ、水溶液などをろ過するためのホルダー、培養したものを短時間移動させるための発砲スチロール製の箱など。マイクロプレートは、組織培養用や、たんぱく質結晶化用、ウェルの底にフィルターがついているものなどがあり、蒸発を防ぐためにフタつきのものもあります。その他、検体の表面汚染を取り除くことができる薬品や、プレート内のホコリなどを防ぐためのキャップマットなどがあり、培養実験に関連している製品です。
関連キーワード
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134
使用温度範囲(℃)-20~+120
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。