組織培養用品 :「オートクレーブ」の検索結果
組織培養関連製品とは、培養実験に関連して使用する器具や薬品のことを指します。主に、マイクロプレート、ディッシュ、フラスコ、水溶液などをろ過するためのホルダー、培養したものを短時間移動させるための発砲スチロール製の箱など。マイクロプレートは、組織培養用や、たんぱく質結晶化用、ウェルの底にフィルターがついているものなどがあり、蒸発を防ぐためにフタつきのものもあります。その他、検体の表面汚染を取り除くことができる薬品や、プレート内のホコリなどを防ぐためのキャップマットなどがあり、培養実験に関連している製品です。
関連キーワード
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。