接触角値による、ぬれ性検査ができます。
切り出しのできないサンプルの測定に適しています。
携帯型のため現場での素早い測定ができます。
寸法(mm)(接触面積)約40×60
サイズ45×60×170mm
質量(g)約320
電源(光源用)単3乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)2~130
アズワン品番3-6083-11
測定分解能2~10°/0.5°、10~20°/1°、20~30°/2°、40~80°/4°、80~110°/5°、110~130°/10°
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。