遺伝子研究用品 :「ブイ」の検索結果
遺伝子関連製品とは、遺伝子を使った研究において必要となる製品。UVランプは上から紫外線の光を当てて核酸やたんぱく質を蛍光色に発色させて、可視化させるために使用します。イルミネーターはゲルの下から同様に紫外線を当てて使う器具です。サーモブロックローテーターは、設定温度を維持するために使用。他にもPCRに使用するプレートや、プレート内の液体が跳ねることを防止したりコンタミネーションを防ぐためのキャップマットなどがあります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64
質量(g)約910
電源AC115V 50/60Hz
ランプ6W
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53
質量(g)約450
電源AC115V 50/60Hz
ランプ4W
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。
寸法(mm)81×378×64
質量(g)約910
電源(V)AC115(50/60Hz)
ランプ6W
波長(nm)302
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
装置前面のスイッチでUV波長の切り替えが可能ですので、ゲルの切り出しにはDNAバンドのダメージの少ない365nm、撮影時には302nmと用途に合わせて使用できます。安全カバー、ゲルカッターを標準装備しています。
種別UVP 210×260
アズワン品番3-3388-02
1台
¥579,800
税込¥637,780
48日以内出荷
ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)356×279×143
電源AC100V・50/60Hz
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。