遺伝子研究用品 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体
寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4
フィルターサイズ(mm)150×150
電源コード1.4m 2Pタイプ
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4
電源コード1.4m 2Pタイプ
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。
可視光カットフィルター仕様です。
軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1
寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55
質量(g)120(電池含む)
電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650
波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)
アズワン品番4-4549-01
強度(UV)14000uW/cm2(40cm)
点灯時間約2時間(フル充電の場合)
1箱
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。