遺伝子研究用品 :「電管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。
内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。
メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。