電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • ウェスタンブロットボックス 遮光タイプ 5個入 B-BKシリーズ MTCbio

    ウェスタンブロットボックス 遮光タイプ 5個入 B-BKシリーズ

    MTCbio
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1パック(5個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
    材質PS
  • ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ電気泳動プレート立VDT-010

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
    仕様プレート収納枚数:10枚材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)177×95×65型番VDT-010アズワン品番2-6714-01
  • 50×TAEバッファ 関東化学

    50×TAEバッファ

    関東化学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    当日出荷から8日以内出荷
    トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
    保管環境冷蔵
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid)

    Mupid
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
    付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
  • ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフト

    ミニゲルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ

    バイオクラフト
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    17日以内出荷
    自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
    仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):230●重量(g):310アズワン品番65-9539-68
  • トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり) GVS

    トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり)

    GVS
    ¥29,980税込¥32,978
    1ロール
    7日以内出荷
    。ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
    仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:200mm×3M●孔径:0.45μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-56
  • ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ バイオクラフト

    ミニ冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ

    バイオクラフト
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
  • ウェスタンブロットボックス 5個入 B1200シリーズ MTCbio

    ウェスタンブロットボックス 5個入 B1200シリーズ

    MTCbio
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1パック(5個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
    材質PS
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(1mL×3本)
    16日以内出荷
    普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
  • アガロース(粉末) 関東化学

    アガロース(粉末)

    関東化学
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(100g)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 10×TAEバッファ 関東化学

    10×TAEバッファ

    関東化学
    ¥5,298税込¥5,828
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • DNAラダーマーカー 100bp ケニス

    DNAラダーマーカー 100bp

    ケニス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(100回分)
    翌日出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • エチジウムブロマイド溶液 フナコシ

    エチジウムブロマイド溶液

    フナコシ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(10mL)
    3日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • ゲルコテ ケニス

    ゲルコテ

    ケニス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
    寸法(mm)170×160(プレート部)
  • ミニゲルスラブ電気泳動装置 アズワン

    ミニゲルスラブ電気泳動装置

    アズワン
    ¥40,900税込¥44,990
    1個
    翌々日出荷
    微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
    セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120アズワン品番2-5021-01
  • ローディングバッファ 東洋紡

    ローディングバッファ

    東洋紡
    ¥4,198税込¥4,618
    1個(1mL)
    5日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
    保管環境冷蔵
  • 10×TBEバッファ 関東化学

    10×TBEバッファ

    関東化学
    ¥6,098税込¥6,708
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 電気泳動装置 JEIO TECH

    電気泳動装置

    JEIO TECH
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    15日以内出荷
    耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。
    材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
  • 電気泳動装置用電源 JEIO TECH

    電気泳動装置用電源

    JEIO TECH
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    15日以内出荷
    4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。
    付属品バナナケーブル×1材質ABS寸法(mm)230×307×92質量(kg)2.5出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列)タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示)画面仕様7セグメント4桁LED 2行
  • UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ 美舘イメージング

    UVトランスイルミネーター MBP-UVシリーズ

    美舘イメージング
    ¥209,800税込¥230,780
    1式
    6日以内出荷
    高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター。バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能。安心の国産品
    付属品安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)339×279×115フィルターサイズ(mm)200×200蛍光管【ハイパワー蛍光管】8W×6本
  • 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid

    水平型電気泳動装置(Mupid(R))

    Mupid
    ¥74,980税込¥82,478
    1個(1個)
    当日出荷
    UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
    付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm仕様泳動サンプル数:13~26寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56電源(V)AC100~240 50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18タイマー0~99分 連続運転/一時停止
  • 多出力直流電源装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    多出力直流電源装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
  • 固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー SP scienceware

    固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー

    SP scienceware
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
    付属品ボルテックス用アタッチメント材質PP寸法(mm)Φ95色ブルー適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本アズワン品番4-6728-01
  • 2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入 BioHelix

    2色対応LEDトランスイルミネーター BluPAD 用ゲルカッター 1袋 50本入

    BioHelix
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    材質プラスチックアズワン品番4-6691-11
  • ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    12日以内出荷
    高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
  • アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    12日以内出荷
    一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
  • 超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ 美舘イメージング

    超高輝度LEDトランスイルミネーター 60W LEDシリーズ

    美舘イメージング
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    5日以内出荷
    最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
  • 高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング

    高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ

    美舘イメージング
    ¥139,800税込¥153,780
    1式
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
  • myGel InstaView(TM) 青色LED Accuris Instruments

    myGel InstaView(TM) 青色LED

    Accuris Instruments
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1式
    4日以内出荷から63日以内出荷
    フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
  • アガロース ゲルバンドカッター 50個 FastGene

    アガロース ゲルバンドカッター 50個

    FastGene
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(50個)
    12日以内出荷
    アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能 切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる ゲル重量は下記にて簡単に計算可能 ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~140 mg 1%アガロースゲル:~130 mg ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~120 mg 1%アガロースゲル:~110 mg ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~100 mg 1%アガロースゲル:~90 mg 同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる
    仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個アズワン品番68-4033-51
  • 泳動バッファー 10x [SDS-PAGE] apro

    泳動バッファー 10x [SDS-PAGE]

    apro
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    蒸留水で希釈するだけの簡単調製。 お好みの容量に調製可能。 低ランニングコスト、高い再現性。
  • ミニディスク泳動装置 バイオクラフト

    ミニディスク泳動装置

    バイオクラフト
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    17日以内出荷
    仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-89
  • ミニサブマリン電気泳動装置 90×90 バイオクラフト

    ミニサブマリン電気泳動装置 90×90

    バイオクラフト
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    17日以内出荷
    使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離
    仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本アズワン品番65-9539-96
  • ハンディー パワーサプライ アズワン

    ハンディー パワーサプライ

    アズワン
    ¥28,799税込¥31,679
    1個
    5日以内出荷
    電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
    仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
  • ハイパワーLED バイオクラフト

    ハイパワーLED

    バイオクラフト
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    17日以内出荷
    青、青緑、緑に色の切替可能
    仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプターアズワン品番67-0320-62
  • ディスク泳動装置 バイオクラフト

    ディスク泳動装置

    バイオクラフト
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    17日以内出荷
    仕様●外寸(mm):幅230×奥行70×高270●ゲルサイズ(mm):径2.5×長130●重量(g):920●セット内容:ディスク電気泳動槽:1台、ゲル作製台:1個、ディスクカラム 7.5Φ×2.5Φ×130mm:10本、カラムパッキン:10個、シールパッキン:10個、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-88
  • トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり) GVS

    トランスファーメンブレン PVDF ロール(サポートあり)

    GVS
    ¥44,980税込¥49,478
    1ロール
    6日以内出荷
    ウェスタンブロッティング用メンブレン。疎水性で溶出の少ないPVDF膜です。高いタンパク質結合能力を持ち、幅広い濃度のタンパク質を捕捉出来ます。アプリケーション:ウェスタンブロッティング、免疫ブロッティング、固相アッセイ、結合アッセイ、ドット / スロットブロッティング
    仕様●材質:PVDF●支持体:不活性ポリエステル●サイズ:300mm×3M●孔径:0.22μm●膜質:疎水性アズワン品番67-2385-57
電気泳動槽特集
おすすめ人気ランキング
電気泳動装置/用品