絞り込み
ブランド
- JEIO TECH
- ケニス(8)
- アズワン(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 関東化学(4)
- Mupid(4)
- フナコシ(4)
- バイオクラフト(4)
- anatech(アナテック)(2)
- ナリカ(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- UVP(1)
- ATTO(1)
- Major Science(メジャーサイエンス)(1)
- GVS(1)

電気泳動装置
JEIO TECH¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
電気泳動装置用電源
JEIO TECH¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。付属品バナナケーブル×1材質ABS寸法(mm)230×307×92質量(kg)2.5出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V)機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列)タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示)画面仕様7セグメント4桁LED 2行