絞り込み
ブランド
  • Major Science(メジャーサイエンス)
  • バイオクラフト(56)
  • アズワン(14)
  • ケニス(10)
  • BIORAD(8)
  • JEIO TECH(8)
  • GVS(7)
  • Mupid(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 関東化学(4)
  • ビーエム機器(4)
  • フナコシ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • BLooK(3)
  • 美舘イメージング(3)
  • anatech(アナテック)(2)
  • OPTIMA(2)
  • ナリカ(2)
  • MTCbio(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    12日以内出荷
    高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
  • アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    12日以内出荷
    一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
  • 電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置 MPシリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
    用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
  • LEDトランスイルミネーター Major Science(メジャーサイエンス)

    LEDトランスイルミネーター

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    軽量で持ち運びが可能です。
    付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個仕様観察面サイズ(mm):153×153材質アルミ合金質量(g)約760電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8波長(nm)470サイズ(mm)200×200×13.9アズワン品番3-6091-11
  • 電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
    種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
  • 電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置

    Major Science(メジャーサイエンス)(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム質量(kg)約1電源(V)AC100~240型番Mini300出力方式定電圧もしくは定電流最大出力電力(W)60出力端子並列2端子サイズ(mm)140×191×84アズワン品番2-089-01タイマー1~999分
  • ブロッティング装置用 MSB10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置用 MSB10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(6枚)ほか
    12日以内出荷
  • アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個ほか
    12日以内出荷
電気泳動装置/用品