絞り込み
ブランド
- Major Science(メジャーサイエンス)
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,040)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,379)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(865)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る

ブロッティング装置
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ
Major Science(メジャーサイエンス)¥159,800税込¥175,7801セット12日以内出荷一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
電気泳動用電源装置 MPシリーズ
Major Science(メジャーサイエンス)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
シェイキングインキュベーター
Major Science(メジャーサイエンス)¥569,800税込¥626,7801個翌々日出荷単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。種別本体電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~200電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度調節範囲(℃)室温+5~85外寸法(mm)442×462×452アズワン品番3-6100-01庫内寸法(mm)340×225×260タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)架台270×200mm撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
電気泳動用電源装置
Major Science(メジャーサイエンス)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷小型で軽量な電気泳動用電源装置です。種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
ミニブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。種別MC0203アズワン品番2-9528-02
ミニブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥59,700税込¥65,6701台翌々日出荷ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。種別MD-MINIアズワン品番2-9528-01
バス用ブロック
Major Science(メジャーサイエンス)¥8,578税込¥9,4361個当日出荷仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
クールブロックバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ドライバス
Major Science(メジャーサイエンス)¥92,900~税込¥102,190~1個翌々日出荷電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~