絞り込み
ブランド
  • Major Science(メジャーサイエンス)
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
  • ブロッティング装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置

    Major Science(メジャーサイエンス)
    159,800税込175,780
    1セット
    12日以内出荷
    高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
  • アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    159,800税込175,780
    1セット
    12日以内出荷
    一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
    仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
  • 電気泳動用電源装置 MPシリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置 MPシリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
    用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
  • シェイキングインキュベーター Major Science(メジャーサイエンス)

    シェイキングインキュベーター

    Major Science(メジャーサイエンス)
    569,800税込626,780
    1個
    翌々日出荷
    単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
    種別本体電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~200電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度調節範囲(℃)室温+5~85外寸法(mm)442×462×452アズワン品番3-6100-01庫内寸法(mm)340×225×260タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)架台270×200mm撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
  • 電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置

    Major Science(メジャーサイエンス)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
    種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
  • ミニブロックバス用 Major Science(メジャーサイエンス)

    ミニブロックバス用

    Major Science(メジャーサイエンス)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
  • ミニブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ミニブロックバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
    種別MC0203アズワン品番2-9528-02
  • トライバス Major Science(メジャーサイエンス)

    トライバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • バス用フタ Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用フタ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)83×58.5×31.5型番MD-MINI-LIDアズワン品番2-9528-17
  • バス用ブロックリフター Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用ブロックリフター

    Major Science(メジャーサイエンス)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ95型番MS-BL95-Eアズワン品番2-9528-16
  • バス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    バス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
  • ブロックバス用ビーズバス槽 Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロックバス用ビーズバス槽

    Major Science(メジャーサイエンス)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)90×129×76アズワン品番2-9501-16
  • ブロックバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロックバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クールブロックバス Major Science(メジャーサイエンス)

    クールブロックバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
  • ドライバス Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス

    Major Science(メジャーサイエンス)
    92,900税込102,190
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
  • 電気泳動用電源装置 Major Science(メジャーサイエンス)

    電気泳動用電源装置

    Major Science(メジャーサイエンス)(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム質量(kg)約1電源(V)AC100~240型番Mini300出力方式定電圧もしくは定電流最大出力電力(W)60出力端子並列2端子サイズ(mm)140×191×84アズワン品番2-089-01タイマー1~999分
  • ブロッティング装置用 MSB10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    ブロッティング装置用 MSB10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    12,980税込14,278
    1箱(6枚)ほか
    12日以内出荷
  • アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ Major Science(メジャーサイエンス)

    アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズ

    Major Science(メジャーサイエンス)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    12日以内出荷