フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム)
取付角度を±4°調整することが可能
TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利
AL6061 CNC製
材質アルミニウム
質量(g)0.6
角度(°)4
BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB
6061製アルミボディ
シマノ互換性
寸法68mm/BC1.37mm
質量(g)97
AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座)
Birdy MK2専用
質量(g)42
寸法(Φmm)40
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ホイール・スポーク関連工具
- ハブ・アクスル関連工具
- フリーホイール・カセット関連工具
- クランク・ボトムブラケット関連工具
- ペダル関連工具
- ブレーキ関連工具
- チェーン関連工具
- フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
- タイヤ・チューブ関連工具
- クリーニングツール
自転車メンテナンスツール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。